143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。
材質超硬合金 刃数2 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溝加工で送り速度2000mm/minもの高能率加工が可能です。金型や機械部品の隅Rや倣い加工に最適です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)+0.02~-0.01
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)ハード1ラジアス SFSR
太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工 コーティングDHコート(ハードコート) ねじれ角(°)50-52
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミル
エコ商品
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano 刃数2 寸法Z(mm)2 コーティングAlTiN ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,788 税込3,067
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 材質超硬 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数2 表面処理SAコーティング 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超微粒子のプレミアム超硬ソリッド。
用途プロファイル加工用。 高速加工(HSM)に威力を発揮。 刃数6 刃径公差(mm)+0/-0.025
1本
13,880 税込15,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬 形状コーナーR 刃数2 シリーズエンドミル|35CR2F コーティングAlCrSiN ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC 表面処理HARDMAX
1本
2,880 税込3,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (622種類の商品があります)

剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OPコート ねじれ角50°
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度材加工用ラジアスエンドミルです。サイズに合せて4枚刃、6枚刃を適用することで従来にない長寿命を達成します。HARDMAX コートを採用することで65HRC のハイス材も高能率に切削可能です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~68HRC)、プリハードン鋼 材質SuperMG 表面処理HARDMAX
1本
7,200 税込7,920
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工 材質超硬 刃数4 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○ 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiN+Hコート ねじれ角38゜+40゜
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
用途アルミ合金/銅/樹脂 材質超硬合金 刃数3枚刃 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。 刃数4 刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角40゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 刃数3 表面処理DLC-IGUSSコーティング ねじれ角(°)40~43
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理PNコート ねじれ角(°)40
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工 材質超硬合金 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数3 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎ 刃径公差(mm)0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 シリーズエンドミル|4043CR4F コーティングCG リード角(°)40/43
1本
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄 材質超々微粒子 表面処理nACRoコート ねじれ角29゜+31゜
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlTiNコート ねじれ角30゜
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数2 表面処理AlCrNコート ねじれ角30゜
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。
用途被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数6 表面処理HARD STAR Type A ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 素材極超微粒子超硬合金
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 形状コーナーR 刃数4 シリーズエンドミル|3538CRDSS4F コーティングCG2 ネック径(Φmm)ネックなし リード角(°)35/38
1本
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,504 税込3,854
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)サイレントラジアス
耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。 不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。 熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。
材質超硬合金 刃数4 被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)42~45
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)