98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。 適合振動・回転 適合機種電気ドリル・振動ドリル シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
1個
739 税込813
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
549 税込604
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 適合機種ハンマードリル
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 材質超硬チップ 刃数3 適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート 適合電動機軽量型ハンマードリル シャンク形状SDSプラス
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など 材質刃部:超硬チップ シャンクストレート 適合機種電気ドリル・振動ドリル
1本
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 適合機種電気ドリル・振動ドリル シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ 動画あり
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 材質超硬チップ 全長(mm)85 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 対応機種振動ドリル用
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

外径(Φmm)6 高さ(mm)12 粒度120 トラスコ品番498-7543 軸径(Φmm)3 質量(g)6 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷

外径(Φmm)6 高さ(mm)18 粒度220 トラスコ品番498-7632 軸径(Φmm)3 質量(g)6 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

外径(Φmm)6 高さ(mm)12 粒度200 トラスコ品番498-7578 軸径(Φmm)3 質量(g)6 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石 ロングシャンク
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。多種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
用途超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨 軸径(Φmm)3 粒度120 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライト 入数(本)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
超硬合最高級ダイヤモンド砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石で、フェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
用途インターナル研削用。金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
5,590 税込6,149
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級ダイヤモンド砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で、強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
用途インターナル研削用。超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類などの内研及びジグ研削に 粒度#170 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・宝石類など
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石 適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
1本
999 税込1,099
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用。超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
1本
8,498 税込9,348
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス 外径(Φmm)6 全長(mm)70 仕様PA#220 3×6mm トラスコ品番852-7083 軸径(Φmm)6.0 幅(mm)10 粒度100 質量(g)68 最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000 適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
1袋(5本)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸 材質(刃)超硬チップ
1本
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

アオヤマ技研工業軸付メタルダイヤ円柱型
石材の細かな研削・研磨加工に適しており底面と側面が使用出来ます。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
用途石材の研削・研磨加工 軸径(Φmm)6 粒度40
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。 回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000 砥粒種類ダイヤモンド#200 材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。先端に向かって細くなっています。先端が円盤状になっています。
適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)