アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状ツクシ(イノックスカット)
刃長(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状球(イノックスカット)
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状砲弾(イノックスカット)
刃長(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。従来品のシングルカットよりさらに高い研削力があり、特にステンレス鋼に有効です。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)3
形状円筒(イノックスカット)
刃長(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
形状円錐90°
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
軸径(Φmm)6
形状円錐90°(ダブルdカット)
材質超硬
使用工具軸付きグラインダー
軸径(Φmm)6
軸長(mm)47
刃長(mm)3
外径(Φmm)6
トラスコ品番435-4524
材質超硬
質量(g)20
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。
金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。
チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。
焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工
カット名称ダブルカット
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)6
形状円錐型(シングルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)3.0
材質超硬
質量(g)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
軸長(mm)47.0
角度(°)90
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
形状円錐型(ダブルカット)
刃径(Φmm)6.0
タイプオール超硬
刃長(mm)3.0
材質超硬
質量(g)21
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
軸長(mm)47.0
角度(°)90
1本
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)37
刃長(mm)7
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
角度(°)10
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称スパイラルカット
Kタイプ14°テーパー形で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長48
刃径6
刃長18
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など
カット名称スパイラルカット
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状円筒先丸型
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)6
カット名称スパイラルカット
軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称アルカット
ダイヤカット刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称ダイヤカット刃
スパイラル刃
用途汎用
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
適合材汎用
カット名称スパイラル刃
関連キーワード
1
2
次へ