カテゴリ
- 切削工具(120)
- スクエア超硬エンドミル(48)
- ハイスエンドミルシャンク(1)
- 超硬エンドミルシャンク(11)
- スクエアハイスエンドミル(1)
- ボール超硬エンドミル(11)
- ハイスその他ドリル(6)
- カッター(カウンターシンク)(1)
- ラフィング超硬エンドミル(5)
- ラジアス超硬エンドミル(12)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6
- 1(68)
- 1.5(59)
- 2(74)
- 2.5(51)
- 3(105)
- 4(106)
- 5(103)
- 6.5(32)
- 7(55)
- 7.5(32)
- 8(112)
- 9(52)
- 10(117)
- 10.5(30)
- 11(52)
- 11.5(32)
- 12(121)
- 16(43)
- 20(32)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(11)
- OSG(オーエスジー)(18)
- NS(日進工具)(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 岡崎精工(15)
- EIKO(栄工舎)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- TOTIME(12)
- WIDIN(5)
- イワタツール(1)
- ギケン(7)
- ユニオンツール(2)
- 三洋工具(6)
- 三菱マテリアル(3)
- 住友電工ハードメタル(7)
- 協和精工(4)
- 日研工作所(6)
- 日進(4)
材質
- DLCコーティング(4)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(100)
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(102)
- 8(1)
全長(mm)
- 50(26)
- 55(2)
- 57(2)
- 60(23)
- 65(3)
- 68(2)
- 70(8)
- 75(16)
- 80(14)
- 82(2)
- 85(4)
- 90(10)
- 100(10)
- 100.8(1)
- 115(3)
- 120(3)
- 136(1)
- 137.1(1)
- 139(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から10日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬スクエアエンドミル DLCコート 3刃 ショート DLC-ETS
OSG(オーエスジー)¥5,578税込¥6,1361本当日出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。航空機アルミ部品などで高速高能率加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇刃径公差(mm)0~-0.020
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 DLC-EBD
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが溶着を防止します。アルミ合金などの形状加工での高速化を実現するとともに、良好な仕上げ面が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。用途曲面加工材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ロングネックショート DLC-LN-EDS
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したショート刃ロングネック型のエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理DLCコーティングR公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から4日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートHFドリル
三洋工具¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。DC×5の刃長です。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートロングHFドリル
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
DLCコートオイルホール付HFドリル
三洋工具¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCコートラフィングエンドミル(3枚刃
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から6日以内出荷材質超硬コーティング刃数3タイプラフィングエンドミル勾配角0表面処理OKコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
DLC-REVOミル バリレス4枚刃2.5DGタイプ
NACHI(不二越)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷底刃側の溝は右ねじれ、シャンク側は左ねじれのダブルヘリカル形状により、側面切削における上面バリを極小化。「DLC-REVOコーティング」を採用したことで、非鉄金属における良好な加工面性状と長寿命を両立。材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら