日研工作所
超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。
用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
内容量
1本
全18種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
全長
選択してください
60
70
85
90
100
105
110
115
125
130
140
150
155
160
刃長
選択してください
16
18
22
25
29
30
刃数
3
4
6
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03722070
RMSS-DLC 3
60
3
16
3
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722079
RMSS-DLC 4
60
3
18
4
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722088
RMSS-DLC 5
70
4
22
5
40
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722097
RMSS-DLC 6
85
4
25
6
50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722106
RMSS-DLC 7
90
4
25
7
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722122
RMSS-DLC 8
100
4
25
8
60
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722131
RMSS-DLC 9
105
4
25
9
60
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722140
RMSS-DLC 10
110
4
29
10
60
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722149
RMSS-DLC 11
115
4
29
11
65
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722158
RMSS-DLC 12
125
4
29
12
70
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722167
RMSS-DLC 13
130
4
29
13
75
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722176
RMSS-DLC 14
130
4
29
14
75
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722192
RMSS-DLC 15
140
4
29
15
80
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722201
RMSS-DLC 16
150
4
30
16
90
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722210
RMSS-DLC 17
150
6
30
17
90
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722219
RMSS-DLC 18
155
6
30
18
90
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722228
RMSS-DLC 19
155
6
30
19
90
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03722237
RMSS-DLC 20
160
6
30
20
95
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください