底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。
- 用途
- 底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。
- 材質
- 超硬
- 表面処理
- DLCコーティング
- ねじれ角
- 左ネジレ30~35
- 食付長さl(mm)
- 0.6
- 内容量
- 1本
注意
★完全止り穴等切粉溜まりスペースがない場合は、右リードリーマをご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。全17種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
切削工具 の新着商品
カテゴリ








