曜日別特売

超硬ミルリーマ(DLCコーティング)

超硬ミルリーマ(DLCコーティング) - 日研工作所

アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。

用途
貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
内容量
1本
全12種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
刃数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
首下長
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720871HMS-DLC 360316335
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720880HMS-DLC 460318435
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720889HMS-DLC 575422545
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720898HMS-DLC 6100425665
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720907HMS-DLC 7110425770
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720916HMS-DLC 8125425885
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720932HMS-DLC 9135425990
¥34,980
¥38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720941HMS-DLC 1015042910100
¥34,980
¥38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720950HMS-DLC 1115542911105
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720959HMS-DLC 1216042912105
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720968HMS-DLC 1316542913110
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720977HMS-DLC 1417042914115
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする