商品豆知識
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途ステンレス、鋳鋼等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業:高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
クロスカットで鋼材や鋳物素材を完璧に加工します。効率的な作業: 高い除去率と優れた面粗度、結果を同時に達成します。完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。クロスカットにより硬い材料も簡単に切断できます。作業時に必要な力が少ない:クロスカットにより接触力が増加します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄等の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材鉄・鋳鋼・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
かみそりのような鋭い刃先でアルミニウムを切断。ナイフエッジカットにより、短時間で非常に多くの切りくず量を実現。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。荒い切れ込みにより切りくず量が多く、素早い作業が可能。最大の切りくず断面積により、作業時にほとんど力を必要としません。完璧な表面結果を実現するファセット歯加工。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。切削角の改善によりびびりのないスムーズな動作の低振動工具です。
用途アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材の加工に
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
適合材アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・木材
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6
材質超硬
2018年トラスコ掲載ページ5 1140
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状ツクシ(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状テーパー(イノックスカット)
タイプロー付
角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状砲弾(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状球(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(イノックスカット)
タイプロー付
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状ツクシ(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状球(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状砲弾(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状楕円(スチールカット)
タイプロー付
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状トンガリ(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ