サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
タイプR天板仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)150
材質(天板)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304 幅+30mm
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に
高さ(mm)800
仕様アジャスター、キャスター付
車輪径(Φmm)75
タイプパンチング天板、H枠
ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列
キャスターウレタン車、ストッパー付
材質(キャスター)スチール
脚(mm)アジャスト幅+30
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ
天板耐荷重(kg)120
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)1
材質(枠)SUS430 No.4仕上げ
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)SUS304
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304(No.4仕上げ)
タイプR天板仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に
高さ(mm)800
仕様アジャスター、キャスター付
車輪径(Φmm)75
タイプパンチング天板、パンチング棚
ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列
キャスターウレタン車、ストッパー付
材質(キャスター)スチール
脚(mm)アジャスト幅+30
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
高さ調整範囲(mm)700~900
軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。
移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途工場・倉庫・オフィス・研究施設などに。
トラスコ品番207-2328
材質/仕上本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
色ホワイト
キャスター径(Φmm)75
アズワン品番64-8561-84
均等積載量(kg/段)5(上段)、1(中段)、10(下段)
最大積載量(kg/台)16
1台
¥51,980
税込¥57,178
15日以内出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に
高さ(mm)800
仕様キャスター付
車輪径(Φmm)75
タイプパンチング天板、四方枠
ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列
キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具
材質(キャスター)スチール
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
仕様アルミ製溶接一体構造
材質アルミ
色シルバー
段数1
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)230×230×2
クラスなし
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプドライ
耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
耐熱性湿熱60℃以下
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
段数1
天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。
親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。
微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。
対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。
耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。
クリーンルーム内の清掃に。
材質PVAスポンジ
厚さ(mm)4
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)ゲル:3
色ブルーグリーン
ローラー幅(mm)160
全長(cm)約35
ローラー外径(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)44
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
鋭角に切り立つ超極細分割繊維のエッジが、凹凸に入り込み抜群の拭き取り性能を発揮。超極細分割繊維により、一般の綿より吸水スピードが速く、。スポンジの様な細かい気孔が水分を吸収。4辺パイピング仕様により端面からの発塵を抑止。
用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。
材質ポリエステル/ナイロン
色ホワイト
タイプクリーンパック無し
寸法(cm)40×40
清浄度未洗浄
入数10枚×5袋
1箱(50枚×10袋)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
特殊ニット編成技術により、表面を凹凸に仕上げ、粘性異物も除去。生地の裁断面を持たないエッジレス構造により端面からの発塵を抑止。4枚重ねでボリュームがあり、優れた吸水性・吸液性を実現。、キュプラの採用により、さらに吸水性・吸液性を実現。超厚手で手の平サイズのため、折りたたまず使用可能。クラス100の環境下で洗浄・梱包。クリーンパック品(国内洗浄)。
用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。ぞうきんとしての使用。
材質PET60%:キュプラ40%
色ホワイト
タイプクリーンパック有り
入数(枚)20
寸法(cm)22.5×25.5
清浄度クラス100
1袋(20枚)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
材質アルミ
色シルバー
段数2段
設置寸法・奥行(mm)610
最大使用質量(kg)150
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21
高さ(mm)790
奥行(mm)500
間口(mm)750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
色シルバー
タイプ縞板
段数1
オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。
最大使用荷重(kg)150
材質ステンレス
段数1
2018年トラスコ掲載ページ7 1181
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)600
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
材質アルミ
色シルバー
段数3段
設置寸法・奥行(mm)810
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
仕様踏面タイプ:縞板
材質アルミ
色シルバー
段数2段
設置寸法・奥行(mm)610
最大使用質量(kg)150
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
仕様踏面タイプ:縞板
材質アルミ
色シルバー
段数3段
設置寸法・奥行(mm)810
天板寸法(mm)600×400
最大使用質量(kg)150
設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
用途IC工場のフロアー・作業台。各種電子部品組立工場のフロアー。コンピュータ室・クリーンルームのフロアー。爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止
電気抵抗値1×106Ω(平均)
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【使用方法】
・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。
また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。
・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。
使用される水は純水をおすすめします。
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
エスコ品番EA929AA-11
寸法(mm)230×230×1
穴径(μm)(気孔)130
耐熱性湿熱60℃以下
吸水量(mL)約50
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【使用方法】
・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。
また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。
・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。
使用される水は純水をおすすめします。
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
エスコ品番EA929AA-12
寸法(mm)230×230×2
穴径(μm)(気孔)130
耐熱性湿熱60℃以下
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌々日出荷
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に
材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)
厚さ(mm)ゲル:3
色ブルーグリーン
ローラー幅(mm)160
ローラー外径(Φmm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー内径(Φmm)44
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ