キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用
用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業
幅(mm)800
質量(kg)9.5
高さ(mm)845
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)400
耐荷重(kg)20
材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板
耐熱温度(℃)天板:約200
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74
取扱説明書(0.64MB)
簡単に天板の高さと角度を変えられ、移動もできる簡易作業用テーブルです。高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで20mmピッチで調整可能です。天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です。天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します。
用途書見台や図面台におすすめです。
質量(kg)20
高さ(mm)800~1100
奥行(mm)450
間口(mm)600
キャスター75Φエラストマーキャスター(自在ストッパー付き4個)
材質(天板)ポリエステル化粧合板(白)
均等耐荷重(kg)20
材質(脚部)スチール
色(脚部)シルキーホワイト
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。AW・BW型には便利な補助台が付いており、作業性をさらに高めました。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
天板に軟質PVC(塩化ビニル樹脂)製ソフトエッジを施しています。高さ850mmタイプは天板高さが実験台と同じ850mmなので、作業や機器の運搬など多用途に使用できます。
関連キーワード