クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
色黒
ゴム硬度60°
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
トラスコ品番432-2592
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
質量(kg)8.8
奥行(mm)900
間口(mm)1500
ゴム硬度60°
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
色ブラック
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様各種サイズカット可能
材質軟質塩化ビニール
厚さ(mm)2
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2094
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
滑りを抑制する特殊フィルムをプラダンの片面(作業台側)に貼り付けています。
用途作業台上の商品の保護と台面の傷付き防止に。
材質プラスチックダンボール
厚さ(mm)5
質量(kg)1.3
奥行(mm)900
間口(mm)1800
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クッション性があり、表面はすべり止め効果もあります。
計器・精密工具等の保護にも役立ちます。
用途作業台用オプションマット
高さ(mm)5
改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応のマットです。従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などで作業する作業台用オプションマットとして
材質塩化ビニール
厚さ(mm)2
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
山型になっているため、クッション性があります。
用途体育館や会場等の養生に
材質ゴム
厚さ(mm)3
質量(kg)約40
色(表)緑、(裏)黒
寸法(m)1×10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質NR(天然ゴム)
形状角
色黒
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
トラスコ品番455-1036
材質天然ゴム
厚さ(mm)5
色ブラック
奥行(mm)750
間口(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥25,671
税込¥28,238
9日以内出荷
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2078
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2035
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2060
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2086
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2051
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2108
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2043
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥78,980
税込¥86,878
7日以内出荷
六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
用途各種製造メーカー等、工場内作業に。
仕様5mm厚ゴムマット張り
トラスコ品番303-2027
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
裏面には滑り止めのゴムを付けています。
振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842
質量(kg)19
高さ(mm)81
均等荷重(kg)80
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属したハンドル昇降タイプの軽量作業台です。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台の天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
付属品昇降用ハンドル1本
色(マット表面)緑
高さ(mm)715~1015
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)300(固定時)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.39MB) (1.38MB)
総耐荷重(kg)300(固定時)
色(脚部)シルキーホワイト
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9223
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9444
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9274
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5390
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9517
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5349
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番243-5446
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ポリ化粧
厚さ(mm)(マット)5
アジャスター調整範囲(mm)20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9151
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9762
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9665
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9835
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9576
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
ゴムマットが製品への傷やショックを吸収します。
トラスコ品番466-9606
種別組立式
材質(本体)スチール、(マット)天然ゴム、(天板)ダップ樹脂
厚さ(mm)(マット)5
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ