47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ 奥行(mm)750 耐荷重(kg)300
1個
133,000 税込146,300
14日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 タイプR天板仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ棚板なし 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(枠)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質(天板)SUS430 材質SUS430(2B仕上げ) ねじ径M8×P1.25 下段棚板耐荷重(kg)10 色(天板)シルバー 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 色(本体)シルバー 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図 アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 高さ(mm)800 材質SUS430 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)150 材質(天板)SUS430 材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304 幅+30mm
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場 タイプベタ棚 高さ(mm)800 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 No.4仕上 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、H枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
71,980 税込79,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上げ Φ6-11mmピッチ 天板耐荷重(kg)120 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 材質(枠)SUS430 No.4仕上げ アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)558 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)SUS304
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。天板前後がR付の為、美観に優れます。左右はフラットの為、横並びが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS304(No.4仕上げ) タイプR天板仕様 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様アジャスター、キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、パンチング棚 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターウレタン車、ストッパー付 材質(キャスター)スチール 脚(mm)アジャスト幅+30
1台
99,980 税込109,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 高さ調整範囲(mm)700~900
1個
68,980 税込75,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽作業に便利な立ち作業用のワークテーブルです。 移動式なので使用場所を選ばず様々なシーンで活躍します。
用途工場・倉庫・オフィス・研究施設などに。 トラスコ品番207-2328 材質/仕上本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー ホワイト キャスター径(Φmm)75 アズワン品番64-8561-84 均等積載量(kg/段)5(上段)、1(中段)、10(下段) 最大積載量(kg/台)16
1台
51,980 税込57,178
15日以内出荷

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430(No.4仕上げ) 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.53MB) アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
1個ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。 支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途クリーンルームなどの使用に 高さ(mm)800 仕様キャスター付 車輪径(Φmm)75 タイプパンチング天板、四方枠 ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列 キャスターΦ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール
1台
53,980 税込59,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中量作業台(CSタイプ/耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ 動画あり
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
1台ほか
30,980 税込34,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ 仕様アルミ製溶接一体構造 材質アルミ シルバー 段数1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。 親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。 表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。 耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。 寸法(mm)230×230×2 クラスなし 材質PVFM(ポリビニルホルマール) タイプドライ 耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
1ケース(5枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。 材質PVFM(ポリビニルホルマール) 耐熱性湿熱60℃以下
1枚ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ一体構造のリントフリータイプです。 親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。 微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。 対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。 耐磨耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台などの拭き取りに。 クリーンルーム内の清掃に。 材質PVAスポンジ 厚さ(mm)4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BR01-12003 ボディローラー エクシール 動画あり
エクシールボディローラー
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラーです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分(柄を除く)にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 全長(cm)約35 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

鋭角に切り立つ超極細分割繊維のエッジが、凹凸に入り込み抜群の拭き取り性能を発揮。超極細分割繊維により、一般の綿より吸水スピードが速く、。スポンジの様な細かい気孔が水分を吸収。4辺パイピング仕様により端面からの発塵を抑止。
用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。 材質ポリエステル/ナイロン ホワイト タイプクリーンパック無し 寸法(cm)40×40 清浄度未洗浄 入数10枚×5袋
1箱(50枚×10袋)
39,980 税込43,978
9日以内出荷

特殊ニット編成技術により、表面を凹凸に仕上げ、粘性異物も除去。生地の裁断面を持たないエッジレス構造により端面からの発塵を抑止。4枚重ねでボリュームがあり、優れた吸水性・吸液性を実現。、キュプラの採用により、さらに吸水性・吸液性を実現。超厚手で手の平サイズのため、折りたたまず使用可能。クラス100の環境下で洗浄・梱包。クリーンパック品(国内洗浄)。
用途クリーンルーム内での設備装置・作業台などの清掃。水回り拭き上げ。ぞうきんとしての使用。 材質PET60%:キュプラ40% ホワイト タイプクリーンパック有り 入数(枚)20 寸法(cm)22.5×25.5 清浄度クラス100
1袋(20枚)
12,980 税込14,278
9日以内出荷

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 材質アルミ シルバー 段数2段 設置寸法・奥行(mm)610 最大使用質量(kg)150
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)750 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.06MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.4MB) 天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ シルバー タイプ縞板 段数1
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1181 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。 長さ(m)33 厚さ(mm)0.14 主な用途表示・安全用 特性帯電防止 材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系 使用場所屋内 仕様静電気対策ESDマーク取得 引張強度(N/25mm)9.8 粘着力(N/25mm[gf])1.96
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 材質アルミ シルバー 段数3段 設置寸法・奥行(mm)810 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 仕様踏面タイプ:縞板 材質アルミ シルバー 段数2段 設置寸法・奥行(mm)610 最大使用質量(kg)150
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 仕様踏面タイプ:縞板 材質アルミ シルバー 段数3段 設置寸法・奥行(mm)810 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。
用途IC工場のフロアー・作業台。各種電子部品組立工場のフロアー。コンピュータ室・クリーンルームのフロアー。爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止 電気抵抗値1×106Ω(平均)
1巻(10m)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-11 寸法(mm)230×230×1 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下 吸水量(mL)約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-12 寸法(mm)230×230×2 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

BR01-12004 ボディローラー スペア エクシール 動画あり
エクシールボディローラー スペア
エコ商品
水洗いで繰り返し使える衣服用粘着ローラー、ボディローラーのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約1~2年です。(使用環境や1日あたりの使用回数、清掃頻度によって異なります。)
用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)ゲル:3 ブルーグリーン ローラー幅(mm)160 ローラー外径(Φmm)54 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー内径(Φmm)44
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷