分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。
仕様組立式
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプ片袖3段タイプ
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
組立時間2人30分
騒音対策あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
間口(mm)800
段数3
耐荷重(kg/段)80
キャスター固定×2、自在×2
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)L615×W450×H50
トレー間隔(mm)275
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品
材質樹脂
色グリーン
タイプ片袖3段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
段数3段
耐荷重(kg)10/段
材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
トレー有効内寸法(mm)438×279×75
棚板間隔(mm)上段295・下段365
寸法(mm)532×373×880
質量(kg)約6.5
樹脂製ですので、軽量で扱いやすく、移動もスムーズです。3色から選べるので、用途別・使用場所別・フロア別などの色分け管理にも役立ちます。工具不要で簡単に組み立てできます。
キャスター径(Φmm)100
材質棚板/ポリプロピレン、支柱・手摺・キャップ/ABS
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)30(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×385×835
棚間隔(mm)275
ステンレスSUS304製の棚3段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。
段数3
材質ステンレスSUS304
高さ(mm)930
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
引出しバスケットに小さなものもすっきり整理できます。
安定性が良く使い勝手の良い木製フラット天板!
テーブルやデスクの高さにほぼ近くサイドテーブルとしても便利に使用できます。
引出しバスケット・バスケット棚にはA4サイズが収納できます。
材質(天板)プリント化粧パーチクルボード
耐荷重(kg)135
タイプL3段
キャスターΦ100×4自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×510×970
棚間隔(mm)280
棚板寸法(mm)800×510
有効間口(mm)(中板)720
事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なカードです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。トレー部分はメッシュになっているので小物も置けます。
材質パイプ・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン
幅(mm)435
高さ(mm)780
質量(g)4200
奥行(mm)370
段数3段
キャスターあり
材質(フレーム)イレクター、(上板)ポリプロピレン
質量(kg)15.3
最大積載荷重(kg)60
棚段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×74×85
1台
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
小スペースに3段のカゴが収納できるスマートカートです。カート同士のネスティングが可能です。安全を考えたストッパー付きもあります。最大33Lのバスケットが収納可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)651×434×990
材質スチール(PPコーティング)
キャスター径(Φmm)100
質量(kg)8.6
材質(キャスター)エラストマー製
下段の収納スペースを多目的に利用できる大型救急カートです。
キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分、ガードル架
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)350×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×970
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×355×60(2コ)、545×355×100(1コ)
ロック機構引出3段
3色から選べるコンパクトタイプです。
キャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)
付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分
材質スチール/焼付塗装
寸法(mm)(補助台)240×440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×950
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ)
ロック機構引出3段
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
トラスコ品番194-8059
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60
最大積載量(kg/台)200
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した3段仕様の樹脂製カート。菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。
スタイリッシュで場所をとらない3段カート。
小器械類やPCなどをスタイリッシュに収納。
MC3RK-Sは電源タップ付き仕様です。
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
段数3
材質本体:18-0ステンレス 天板・棚板:木部
天板をローリングカートに付ければ、簡易テーブルとしても小物入れとしてもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)490
段数3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)397×298×22
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に
材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)
色ブラック/シルバー
高さ(mm)845
質量(g)6500
奥行(mm)435
間口(mm)665
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
すき間に差し込めば、正面から中身が見えない構造です。上下段に500mLペットボトルが入るサイズです。キャスターとハンドルで出し入れ、移動が楽に行えます。
寸法(mm)255×480×660
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)、スチール
段数ミディ3段
質量(kg)約2
耐荷重(kg)(上下段)約4
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
質量(kg)3.4
材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)50
荷台寸法(mm)385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)385×100×640
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。ペダルを踏むとブレーキがかかり、ペダルを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカート。工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです。折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。折り畳んだ状態で自立します。少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています。アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます。各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます。
材質本体/樹脂、アルミ
材質(車輪)PP
段数3段
キャスターフリータイプ/PP素材、2本がストッパー付きキャスター
ストッパーあり
引出しなし
軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。
材質トレーは樹脂フレームはアルミ製
使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。
耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合)
キャスターあり
フレーム色シルバー
キャスター径(Φmm)100
色(天板)ブラック
組立時間約30分
組立人数1
有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き)
有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
SIAA取得した抗ウィルス、防カビ天板のカルテカートです。天板は奥行500でPCを置いても十分な作業スペースを確保できます。1本支柱で取りまわしのしやすいカートです。樹脂トレイは3段階での高さ設定が可能です。大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。
仕様■個口数:3個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポポリ粉体塗装キャスター:ナイロン+ウレタン■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:422mm■天板_有効内寸_D:476mm■天板サイズ_W:465mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:20mm
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
軽量でスムーズな動きをする3段式カートです。ノックダウン式で、梱包サイズもコンパクトになっています。組み立ても簡単で、フレームの4隅にフレームを差込むと完成します。ネジはキャスター部分のみです。取っ手が左右両方に装備していますので、操作にも方向転換もすやすいカートです。トレーは、少し受けた状況になっていますので、置いたものを転がり落ちるのを防ぎます。キャスターは、100mm大型のものを使用しており、素材も柔らかく耐候性に優れたもので、滑らかな動きをします。オプションとして、蓋付きサイドトレーが引っ掛けられるようになっており、小物やゴミ箱としても利用できます。
材質トレーは樹脂フレームはアルミ製
使用工具スパナ、手袋手持ち用ゴムハンマーがあると便利です。
耐荷重(kg)約50(トレー3枚の合計)、約20(トレー1枚の中心に置いた場合)
キャスターTPR素材 4輪フリー ストッパー付き2本装備
フレーム色シルバー
キャスター径(Φmm)100
色(天板)ホワイト
組立時間約30分
組立人数1
有効内寸法・奥行(mm)収納部:355(トレーの内部に物が載せられる奥行き)
有効内寸法・幅(mm)収納部:485(トレーの内部に物が載せられる幅)
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。
色アイボリー
高さ(mm)881
横(mm)465
病棟別・用途別に色分けして管理・使用することができます。
キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
耐荷重(kg/段)20
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
引出し内寸法(mm)230×376×90
コンパクトで使用場所を選びません。狭い場所にピッタリの非常にコンパクトな設計です。
耐荷重(kg/段)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×930
棚有効内寸法(mm)470×345
足パイプ径(Φmm)25
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ