弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
荷物の運搬に!!
材質プラスチック
寸法(mm)400×600×780
耐荷重(kg)100
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
A3コピー用紙がピッタリ納まります。事務所内での便利台車です。
押して軽い。耐久性バツグン。
車輪径(Φmm)75
積載荷重(kg)100
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)320
ハンドル高さ(mm)820
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工)
幅(mm)約380
質量(kg)約1.2
高さ(mm)約100
奥行(mm)約545
耐荷重(kg)約100
キャスター自在キャスター
材質(キャスター)ナイロン
荷台寸法(高さ)(mm)約30
荷台寸法(幅)(mm)約377
キャスター径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性積み重ねて収納可能
荷台寸法(奥行)(mm)約540
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬
幅(mm)570
色グリーン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)945
材質(本体)スチール
奥行(mm)910
材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン
加工表面:PPコーティング
材質(天板)硬質ポリプロピレン
ネスティング190mm
積み重ねたまま移動が可能な平台車です。植物由来プラスチック配合で温室効果ガス削減に貢献。超高分子ポリエチレン製なので割れない、欠けない。高機能UV剤を添加、屋外使用でも劣化しない。
仕様完成品
材質ポリエチレン
幅(mm)450
高さ(mm)155
奥行(mm)600
均等荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
特性スタッキング可
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル
高さ(mm)乗越え段差許容:40
材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)466
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)878
材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)鉄・プラスチック
キャスター金具ステンレス・スチール
特性悪路でも搬送を可能
荷台寸法(奥行)(mm)688
材質(荷台)プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード