3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。 質量(kg)27(バッテリー含む) 最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地) ハンドル高さ(mm)990 バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリー モーター出力(W)250ホイルインモーター 充電時間(時間)6 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415 前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ 後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 電源(V)DC24V 電源DC24V モーター出力(kW)0.07 均等荷重(kg)100 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ2m) 昇降方式電動ボールねじ式
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)