フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。強力な足踏みブレーキ装置を採用。手動昇降仕様
全幅(mm)G:660
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×75
動力源油圧足踏
全高H(mm)870
フォーク外幅(mm)E:585
フォーク内幅(mm)D:335
フォーク長さC(mm)800
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:800
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:400
全長F(mm)1510
上昇回数(回)117(42)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:1000
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:500
全長F(mm)1710
上昇回数(回)117(42)
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。
加工・組立ラインへの組み込みが容易。
タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。
リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
小回りのきく移動ハンドル付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
ストローク(mm)750
フォーク高さ(mm)83~833
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)560
幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
仕様手動走行式
高さ(mm)82
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様手動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様手動走行式
電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間約7時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
充電時間(時間)約8
昇降方式バッテリー上昇式
走行タイプ手動式
早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
用途荷物の昇降や運搬など。
仕様手動走行式
トラスコ品番453-8200
ストローク(mm)1515
全高(mm)1975
フォーク高さ(mm)85~1600
フォーク長さL×幅W(mm)900×150
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
踏回数110~120
フォークスライド外幅(mm)325~740
昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)450
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
関連キーワード