12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。 軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。 跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。 単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。 1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。 キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。 。 【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。 天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-51 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 ロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用。 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-52 特性ハンドル着脱可 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2725 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-54 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2724 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-53 特性ハンドル着脱可 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番167-0537 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm)1201 質量(kg)49 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)314 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり キャスターHWU-200J(自在) 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1207×767 荷台寸法(幅)(mm)767 ハンドル高さ(mm)1220 パイプ径(Φmm)48.6 キャスター径(Φmm)200 ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番855-5561 セット内容単管パイプ4本 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)57 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1201×767 ハンドル高さ(mm)1220 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ8 1011 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ着脱式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
99,980 税込109,978
59日以内出荷

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)750 フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式 荷重中心距離(mm)560
1台
299,800 税込329,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ブレーキ付 車輪径(Φmm)150(硬質ウレタン車) 車輪自在×2(方向規制切替)、自在×4(ブレーキ付) 材質(荷台)アルミ合金
1台
108,900 税込119,790
当日出荷

ピカコーポレイション長尺物運搬車
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221 シルバー 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)261 ブレーキ有無あり キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ) 床面高さ(mm)261 荷台寸法(mm)1199×749 荷台寸法(幅)(mm)771 最大積載荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)749 材質(荷台)アルミ 取付可能パイプ径(Φmm)48.6 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)