軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
折タタミコンテナー専用のキャリーです。キャリーの周囲に立ち上がりがあり、コンテナーのずれを防止します。各メーカーの業務用オリコンに使用できます。
材質本体:PP、キャスター:エラストマー
種別SK80250301
材質PP
色ブラウン
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)643×419×119
荷台寸法(幅)(mm)417
荷台寸法(奥行)(mm)643
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80250401BRBR
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)377
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別803501BR00
材質ABS
色ブラウン
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)718×478×143
荷台寸法(幅)(mm)445
荷台寸法(奥行)(mm)655
材質(荷台)ABS樹脂
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
種別SK80250401BLBLL
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)377
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80242402BL
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)400
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
適合75L用
耐荷重(kg)120
本体寸法(mm)650×440×135
1台
¥13,563
税込¥14,919
10日以内出荷
長辺方向の連結が可能です。
材質PP
質量(kg)2.71
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
耐荷重(kg)120
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)600×400×119
床面高さ(mm)119
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン
種別802301BR00
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)370
荷台寸法(奥行)(mm)535
材質(荷台)ABS樹脂
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
組立てた状態で4~5段積み重ねて移動させることが出来ます。
適合30~50L用
耐荷重(kg)120
本体寸法(mm)534×370×130
1台
¥12,375
税込¥13,613
10日以内出荷
関連キーワード