7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様 種別コンテナ・箱台車 材質樹脂 積載荷重(kg)150 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)75
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部が曲がることで階段移動がさらに楽になる、台車ごと階段昇降が可能な荷台が折りたためる電動階段昇降機です。
用途大型家電や家具、ビール瓶ケースやペットボトルなど、重い荷物を載せても階段を昇り降りできます。 トラスコ品番699-7158 セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 長さ(mm)480 均等荷重(kg)150 伸縮範囲(mm)ハンドルポール:4段階調節(最大540延長) 最大積載量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常時:524×655×1280~1820 ハンドル高さ(mm)1280~1820 最大角度範囲(°)ハンドルポール:180 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×310×1280 傾斜角度(°)[適合最大]35 荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)483×515×154.5 昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
用途帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 種別コンテナ・箱台車 最大積載量(kg)150 キャスター径(Φmm)75 特性導電性
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
種別コンテナ・箱台車 キャスターゴム 自在キャスター4コ 最大積載量(kg)150 キャスター径(Φmm)75
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。
仕様ステンレス製無音キャスター付 トラスコ品番456-0809 材質荷台:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル折りたたみハンドルタイプ ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー100NS、100NKB 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

コンテナ積載可能なドーリー
質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン 積載荷重(kg)150 外寸(mm)557×394 内寸(mm)539×376 アズワン品番64-3963-74
1ケース(5台)
37,980 税込41,778
8日以内出荷