24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
種別GLH型スタンダード キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
用途組み立て作業に 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定) 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)290~1110 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダンディリフト 花岡車輌 動画あり
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式 材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO、VG22
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 折り畳みハンドル仕様。
タイプ折畳 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長) 付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書 質量(kg)約30 ブラック 角度(°)最大階段:35 最大積載量(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)483 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655 連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合) キャスター径(Φmm)125 バッテリー24V 13Ah モニター出力24V 200W 充電時間(時間)約3~4 折りたたみ寸法(mm)524×1056×310 使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A 荷台寸法(奥行)(mm)515 昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内 仕様早送り装置:無 トラスコ品番208-2572 材質フレーム:スチール テーブル高さ(mm)210~735 均等荷重(kg)150 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×710 テーブル長(mm)710 車輪径D(Φmm)100 昇降方式足踏み油圧 車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム) テーブル幅(mm)450 走行タイプ手動 足踏回数(回)約22(空荷時)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4557 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
299,800 税込329,780
14日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 オレンジ ホース長さ(m)2 機能早送り装置/無 アンカー穴(mm)2021/02/13 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4565 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
14日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4522 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
25日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4549 ストローク(mm)635 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×900 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
309,800 税込340,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4531 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4514 ストローク(mm)505 電源三相200V テーブル高さ(mm)65~570 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)8(60Hz)6 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
仕様ユニット別置・油圧シリンダー 種別油圧・足踏式 オレンジ タイプE コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ 昇降方式足踏油圧式
1台
95,980 税込105,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式 出力(kW)0.4 電源(V)三相/AC200
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)