12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm)517 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 キャスター4(自在車・固定車各2個付き) 棚間隔(mm)500 金網高さ(mm)135 金網内寸(mm)縦420×横680 キャスター径(Φmm)大径125 特性フットブレーキ付、軽量
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター自在×2個、固定×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(0.4MB) 騒音対策あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ニューCSスーパーワゴン サカエ 動画あり
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 棚板は皿型・フラット型変更可能です。
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) ストッパーあり(×2)
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H880/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現した台車。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々
用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か 材質床板:PP、ハンドル:スチール、キャスター:ゴム 積載荷重(kg)150 ハンドル固定 寸法(cm)積載面:71.5×46 車輪サイズ(cm)10
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車) サカエ 動画あり
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)