9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 高さ(mm)82 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式 ロードセンター(mm)300 ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3752 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1870 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×60 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)126~530 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm)300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬 仕様手動走行式 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×60×40 全長B(mm)880 全幅D(mm)460 全高C(mm)1650 脚長さJ(mm)510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm)250 フォーク内幅H(mm)320(前脚) フォーク外幅G(mm)430(前脚) フォーク外側間隔F(mm)130~440
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)