98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ 動力源油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和コーポレーションテーブルリフター
エコ商品
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)340~1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式 材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO、VG22
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付 充電時間約8時間 昇降方式電動チェーンループ式 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
529,800 税込582,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倉庫内の通路も自由に移動できるコンパクト設計。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。非常停止スイッチ付。3色に色分けしたバッテリーメーター
全幅(mm)G:750 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×625 全高H(mm)1745 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×35 車体質量(kg)270 上昇時間(秒)9~15 下降時間(秒)13~22 全長F(mm)1335
1台
979,800 税込1,077,780
翌々日出荷

吊り上げ、下げ作業に便利な専用機。トロリーフック仕様
ストローク(mm)アームスライド:700 全長(mm)1585 全幅(mm)695 全高(mm)1950 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×38 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ150×45 車体質量(kg)260 ロードセンター(mm)アーム:960 オーバーハング量(mm)400 上昇回数(回)50(18)
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 電源コード(m)5 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3.5m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。
用途網パレットなどの運搬・昇降など。 仕様早送り装置無し オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ 材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 使用油タービン油:ISO VG22
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。大きいサイズのテーブルです。
用途荷物の運搬、昇降作業に。 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル長(mm)900 車輪径D(Φmm)200 荷重中心距離(mm)ISO 3691-5:2014 テーブル幅(mm)600
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無し キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO VG22
1台
129,800 税込142,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 均等耐荷重(kg)200 アズワン品番64-2216-69
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

1台
259,800 税込285,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 ローラー径(Φmm)38 ローラーピッチ(mm)55
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
積載荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 脚高(mm)75 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46 外形寸法(全長)L(mm)1040 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1821 ストロークST(mm)1418 テーブル厚さ(mm)41 テーブル最低高さA(mm)85 テーブル最高高さB(mm)1503 自重(kg)64 関連資料図面資料(0.19MB) 荷重中心距離(mm)300
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き 材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 ローラ間隔P(mm)55 ローラ径(Φmm)38 使用油タービン油:ISO VG22
1台
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W 使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
659,800 税込725,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路のパレットの搬送移動に便利です。
フォーク幅W(mm)60 脚高(mm)75 フォークスライド外幅(mm)130~468 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)標準:46 フォーク厚さE(mm)38 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1821
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い場所まで届く2段マストタイプ。楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)2200 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
1台
439,800 税込483,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC48(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番572-4280 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)680 電源(V)DC24(バッテリー専用) ジャバラ テーブル高さ(mm)200~880 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ 昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
659,800 税込725,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)DC24(バッテリー専用) ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)2 操作方法フットスイッチ
1台
549,800 税込604,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番572-4288 材質スチール(粉体塗装) ストローク(mm)680 電源(V)AC100 ジャバラ テーブル高さ(mm)200~880 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ 昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電動ボールねじ式 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質スチール(粉体塗装) 電源(V)AC200 ジャバラ モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)