22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴム タイプメッシュ キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品 トラスコ品番416-3419 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)200 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)40 材質(ハンドル)スチール 組立時間- キャスター金具スチール 特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 キャスター金具スチール 特性軽量、省音 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
41,980 税込46,178
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマーゴム ブレーキ有無あり キャスター4輪(自在×2、固定×2) 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)869 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)アルミ キャスター金具スチール 特性省音、軽量 材質(荷台)アルミ ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナツー静音台車
エコ商品
折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます
材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無なし 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、スベリ止め、静音 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金沢車輌静音樹脂台車
エコ商品
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に 仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ静音 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム タイプ静音 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)835 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ストッパーの掛け忘れを防ぎ、台車の自然走行を防止します。 ハンドルから手を離せば、自動的に車輪をロック。 傾斜地や、災害時の自然走行防止に。 駅構内や、プラットホーム、坂道の多い場所の搬送に適しています。 走行時のスピード調整が可能な、安全走行設計。 色はブルーと、女性にもやさしいカラー(ピンク)。 環境基準40dB適合の静音設計。 「プロ仕様」独自開発高性能プラスチック採用により、業界No.1の耐久性。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり ハンドル高さ(mm)860 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
トラスコ品番208-2186 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール 長さ(mm)905 幅(mm)605 高さ(mm)282 タイプエアータイヤ 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)1018 キャスター径(Φmm)175
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2187 材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール 長さ(mm)905 幅(mm)605 高さ(mm)282 タイプノーパンクタイヤ 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)1018 キャスター径(Φmm)175
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 動画あり
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に 材質アルミ合金 ブレーキ2ヶ所 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 表面処理アルマイト仕上 使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497 特性4段階折り畳み式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
用途事務所などの荷物の移動に最適です 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム タイプメッシュ キャスター金具スチール 特性軽量、安いエコノミー、メッシュ 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)9.7 車輪径(Φmm)Φ100ゴム 積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)915 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策
1台
12,980 税込14,278
16日以内出荷

軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂 質量(kg)11.3 車輪径(Φmm)Φ100ゴム ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)915 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)780 騒音対策
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷

坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
用途坂の多い場所の安全走行に対応 仕様手ブレーキ式 トラスコ品番792-1276 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)860 騒音値(dB)40 ブレーキ種類ドラム式ブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具ナイロン 特性軽量、スベリ止め、静音 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷

新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。 エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 荷台寸法(幅)(mm)500 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)アルミ
1台
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)