7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスエスワゴン サカエ 動画あり
サカエエスエスワゴン
エコ商品
扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 付属品マット付 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デザイン性と機能性を兼ね備えたスタイリッシュワゴンです。高さのあるものから細かな部品まで収納できる流線型天板フォルムです。仕切板が取り付けられるパンチング棚板を採用しています。50mmピッチで仕切ることができる仕切板でアレンジが自在にできます。プラスドライバーだけで簡単に組み立てができます。
仕様引出し/ラッチ・鍵付 付属品小仕切:3枚(幅111×高さ100mm)大仕切:2枚(幅432×高さ100mm) トラスコ品番336-1608 質量(kg)30.73 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×367×88 棚板こぼれ止め付棚板 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり 車輪径(Φmm)85 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可(互い違いに重ねてください) 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー(グレー) キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)400 特性スタッキング可、静か 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー(グレー) キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)400 特性スタッキング可、静か 荷台寸法(奥行)(mm)680
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷