40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
均等荷重(kg)200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスキャリー90・60(大) 平台車
リスキャリーは市場・倉庫・工場内での荷役運搬の過酷な作業に実力を発揮するキャリーです。多目的に使用でき、作業効率を重視したリスの物流機器シリーズです。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 キャスター4インチゴム車(自在×4)、小音キャスター標準装備 荷台寸法(幅)(mm)600 アズワン品番64-5043-59 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

ミニポリトラー 矢崎化工 動画あり
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 最大積載荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75 特性搬送、補充、保管、陳列、軽量 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 特性取手穴付、ループバンパー付 材質(荷台)合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターオール自在 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無なし 特性軽量、取っ手付き 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 使用温度(℃)0~50 最大積載荷重(kg)200 特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり 車輪径(Φmm)85 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可(互い違いに重ねてください) 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

カナツー静音ドーリー
エコ商品
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に 材質高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 材質(荷台)高性能プラスチック
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車 車輪径(Φmm)175 材質(車輪)発泡ウレタン キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)610 音量標準 荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

表面抵抗値1011Ω~1012Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)帯電防止性ウレタン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル高さ(mm)- 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性帯電防止 材質(荷台)帯電防止性PP樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具スチール 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 適合ストッパー- 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。持ち運びに便利な持手穴付きです。積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です(工具不要)。JC-200にはハンドル(別売)を付けることができます。
材質デッキ・キャスター/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/スチール 寸法(mm)680×400×143 質量(kg)4 耐荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)85 アズワン品番1-1803-22
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー(グレー) キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)400 特性スタッキング可、静か 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

静音キャスター装着で使用時も静かです。工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。付属のハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー(グレー) キャスター4輪自在 荷台寸法(幅)(mm)400 特性スタッキング可、静か 荷台寸法(奥行)(mm)680
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車 トラスコ品番336-4071 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製平台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別平台車 車輪径(Φmm)175 材質(車輪)発泡ウレタン キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)600 音量標準 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。 平台車
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別完成品 材質樹脂 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 キャスター金具樹脂 特性省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別SK803522GR 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(エアーキャスター) 荷台寸法(幅)(mm)600 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 特性静音 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンキャリー5640-2
エコ商品
スライド段積みで高さを抑えた段積みが可能
材質PP 質量(kg)2.59 ブラック/グレー 積載面寸法(mm)561×408 耐荷重(kg)200 キャスターΦ75×4輪自ナイロン車 外寸(mm)576×443×138 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

金沢車輌中型静音樹脂台車
エコ商品
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂平台車。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)505 アズワン品番65-0259-94 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音、衝撃吸収、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

積載物の大きさに合わせて、長辺側と短辺側ともに、自在に連結することができます。 使用しない時は積み重ねて収納できるため、スペースを取りません。 ステンレス金具SUS304製のキャスターですので錆にくく、水廻りなどでも安心してご使用できます。
用途工場、食品工場、製薬工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。製品、ダンボール運搬に。 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無なし キャスター金具:ステンレスSUS304(自在4個) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)720 材質(車輪・金具)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)520 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

質量(kg)4.2 ブラック 耐荷重(kg)200 キャスター自在×4 床面高さ(mm)93 荷台寸法(幅)(mm)405 キャスター径(Φmm)約75 関連資料(0.19MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷

質量(kg)7.2 ブラック 高さ(mm)855 耐荷重(kg)200 キャスター自在×4 荷台寸法(幅)(mm)405 キャスター径(Φmm)約75 特性連結可 関連資料(0.15MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

CAC-C400 折りたたみ式台車 フレームカート ピカコーポレイション 動画あり
折りたたんで収納可能。 長物積載に適しています。 フレームは軽量アルミ合金製。 大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所) 用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に 材質アルミ合金 ブレーキ2ヶ所 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 表面処理アルマイト仕上 使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497 特性4段階折り畳み式 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

旋回、回転部にラジアルボールベアリングを使用しており、普及型運搬車に比べ音が静かであるため、都市部の歩道やマンション内の舗装路での配送・集配に適しています。大型荷物や長尺物を運ぶのに適しています。4輪自在車輪使用のため、360度回転可能です。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 特性省音、騒音値38dB 2018年トラスコ掲載ページ8 1069 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東 動画あり
縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W 使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304) 床面高さ(mm)98
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)