カテゴリ

  • 物流用品(30)
    • 折りたたみハンドル式(24)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 石川製作所(1)
  • TRUSCO(8)
  • 金沢車輌(3)
  • エヌケーキャリーキャスター(6)
  • ダンディ(3)
  • HAMACO(3)
  • サカエ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ピカコーポレイション(1)
  • 日本ベンリー(1)
  • 60(5)
  • 80(10)
  • 100(14)
  • 120(5)
  • 150(80)
  • 200
  • 250(9)
  • 300(59)
  • 350(4)
  • 500(7)
  • 耐荷重(kg)をもっと見る
  • 490(2)
  • 541(1)
  • 700(2)
  • 720(1)
  • 740(4)
  • 800(2)
  • 807(2)
  • 900(3)
  • 1000(1)
  • 1200(3)
  • 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
  • 360(2)
  • 377(1)
  • 460(3)
  • 465(2)
  • 480(5)
  • 505(2)
  • 600(5)
  • 605(2)
  • 720(2)
  • 780(2)
  • 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
  • その他(7)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(1)
  • ブレーキ付(8)
  • 帯電防止・導電(1)
  • 軽量(7)
  • 静か(8)
  • スチール(2)
  • (1)
  • 樹脂(4)
  • (1)
  • 65(1)
  • 75(2)
  • 100(12)
  • 125(5)
  • 130(1)
  • 175(4)
  • 180(1)
  • 色
    グリーン(1)
  • 色
    グレー(1)
  • 色
    ブラック(2)
  • 色
    ホワイト(1)
  • 70(1)
  • 151(1)
  • 154(2)
  • 163(2)
  • 164(1)
  • 170(4)
  • 177(1)
  • 180(2)
  • 192(2)
  • 200(1)
  • 4輪(自在×2、固定×2)(15)
  • その他(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)

「折りたたみ台車」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
シズカルスーパー折り畳み式台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスターシズカルスーパー折り畳み式台車・フットブレーキ付きエヌケーキャリーキャスター
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
静か・軽い・滑らかな走行
ブレーキフットブレーキ付寸法(mm)W740×D480×H875キャスター(mm)大径Φ125シズかるスーパーベアリング入りキャスター耐荷重(kg)200
台車 木製 サンワダイレクト台車 木製サンワダイレクト
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に75リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR寸法(mm)(645mm木枠を外した時)705板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみサイズ:約85.8×57.3×10、テーブルサイズ:約85.8×57.3×50~60、台車サイズ:約85.8×57.3×25(ハンドル:約85.8)総耐荷重(kg)約200有効内寸法・奥行(mm)(収納部)500有効内寸法・幅(mm)(収納部)440木枠を外した時
樹脂台車 スカイキャリー フットブレーキ付 折りたたみ式 サカエ樹脂台車 スカイキャリー フットブレーキ付 折りたたみ式サカエ
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置幅(mm)780質量(kg)10.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(本体)PP材質(車輪)サイレントエラストマー奥行(mm)490キャスター2輪自在、2輪固定床面高さ(mm)177ハンドル高さ(mm)890均等耐荷重(kg)200材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量関連資料寸法図(0.17MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式 サカエ樹脂台車スカイキャリー折りたたみ式サカエ
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
軽くて丈夫な手押し台車が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
材質PP幅(mm)780質量(kg)8.2高さ(mm)890奥行(mm)490キャスター100Φサイレントエラストマー車(2輪自在、2輪固定)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.56MB)
オールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(折りたたみハンドルタイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830キャスター径(Φmm)100
ステンレス製折りたたみハンドル式台車 HAMACOステンレス製折りたたみハンドル式台車HAMACO
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)4隅にゴムダンパー付き
仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ無し材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)200キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)SUS304
ステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付) HAMACOステンレス製折りたたみハンドル式台車(ブレーキ付)HAMACO
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)ブレーキ付(ステンレス製)4隅にゴムダンパー付き
仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)エラストマー車輪積載荷重(kg)200キャスターΦ100 自在・固定キャスター各2個材質(ハンドル)アルミ材質(荷台)SUS304
ブレーキ付き樹脂台車 HAMACOブレーキ付き樹脂台車HAMACO
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
ブレーキペダル(操作部分)が台車本体の外側に飛び出していないので邪魔になりません。台車を立てて収納することができます。4隅の樹脂部分を厚くして衝撃等に強くなるよう設計しました。本体PP樹脂・折り畳みハンドル・荷重200kg・ブレーキ付・静音キャスター付
仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)200キャスター静音タイプ:Φ100 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)728×441材質(ハンドル)スチール自重(kg)10材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600 ダンディスチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W900XD600ダンディ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2458材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1004キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ) 仕様 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ) 仕様 W905×D605ダンディ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2187材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605ダンディ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
トラスコ品番208-2186材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプエアータイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
固定ハンドル式 サンワダイレクト固定ハンドル式サンワダイレクト
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。 サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。 丈夫なスチールフレーム製です。 150-SNC122シリーズで最大台収納可能。 キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。
材質スチール(粉体塗装)車輪径(Φmm)75保証期間ご購入日より6か月色(本体)ホワイト特性ストッパー付
観音扉型五面金網囲い台車(小)「観音扉型金網タイプ」 エヌケーキャリーキャスター観音扉型五面金網囲い台車(小)「観音扉型金網タイプ」エヌケーキャリーキャスター
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 特許取得商品 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
用途運搬保管業務全般キャスターシズかるスーパーベアリング入り防塵カバー付きキャスター(自在・固定各2個付き)金網高さ(mm)455
屋内用収納ボックス付大型樹脂台車 ノーパンククッションタイヤ仕様 金沢車輌屋内用収納ボックス付大型樹脂台車 ノーパンククッションタイヤ仕様金沢車輌
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車クッション性に優れ、かつパンクの心配もなく屋外でも快適に使用できます大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロンキャスター固定×2個、自在×2個
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付 TRUSCOアルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) ストッパー付TRUSCO
47,980税込52,778
1台
7日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマーゴムブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)869ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミキャスター金具スチール特性省音、軽量材質(荷台)アルミハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOアルミ台車アルパカート省音(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。 キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。 コーナー部は4か所とも樹脂製バンパー付です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SELキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)200キャスター金具スチール特性軽量、省音ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
搬送台車 ポニー 折りたたみ式 日本ベンリー搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー(1件のレビュー)
91,980税込101,178
1台
6日以内出荷
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。 マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 強力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ付きブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ特性取っ手付きハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウモノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)モノタロウ(123件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ P エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ Pエヌケーキャリーキャスター
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプの樹脂製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム荷台寸法(幅)(mm)465ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチールパイプキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)795材質(荷台)スチール
しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ S エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車/ワイドタイプ Sエヌケーキャリーキャスター
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。荷台は積載面が広いワイドタイプのスチース製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)843材質(ハンドル)スチールパイプキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)807材質(荷台)スチール
しずかるスーパー折り畳み式ハンドル/フットブレーキ付き台車 エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル/フットブレーキ付き台車エヌケーキャリーキャスター
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。折り畳み式ハンドル付き樹脂製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム荷台寸法(幅)(mm)465ハンドル高さ(mm)893材質(ハンドル)スチールパイプキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)720材質(荷台)樹脂製
しずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車 エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー折り畳み式ハンドル付き台車エヌケーキャリーキャスター
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム使用キャスター4輪荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)875材質(ハンドル)スチールパイプキャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
折りたたみ式オールステン台車 TRUSCO折りたたみ式オールステン台車TRUSCO
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
折りたたみ式なので使わないときはコンパクトにしまえます。荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途食品工場、研究所など。車輪径(Φmm)100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)830材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)特性導電、コンパクト2018年トラスコ掲載ページ8 1026材質(荷台)ステンレス(SUS304)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムタイプ静音ブレーキ有無あり均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)835材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
静音樹脂台車 金沢車輌静音樹脂台車金沢車輌
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ静音ブレーキ有無なし均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)505ハンドル高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)790材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ
折りたたみ式台車CAD型 ピカコーポレイション折りたたみ式台車CAD型ピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。 ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途コンパネ・石膏ボード等の運搬トラスコ品番818-4050長さ(mm)603質量(kg)17車輪径(Φmm)100高さ(mm)993材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)70荷台寸法(mm)550×206荷台寸法(幅)(mm)687ハンドル高さ(mm)993キャスター径(Φmm)100ブレーキ種類ストッパー特性折畳可材質(荷台)アルミ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOプレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキをなくし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪)ウレタン材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性積み重ねて保管、騒音対策騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
ハイグレード台車 折畳式 TRUSCOハイグレード台車 折畳式TRUSCO
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品トラスコ品番416-3419車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムタイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個均等荷重(kg)200表面処理ハンドル:粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)872騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール組立時間-キャスター金具スチール特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命適合ストッパーHTL01荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
α折りたたみコンテナ台車 TRUSCOα折りたたみコンテナ台車TRUSCO
9,998税込10,998
1台
当日出荷
トラスコ品番509-4704質量(kg)4.1積載面寸法(mm)'541×377均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
ハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mm TRUSCOハイグレード運搬車(折りたたみハンドル)740X460mmTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハンドルが折りたためることで、使用しない時は積み重ねて保管でき、持運びもできる台車です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品、折りたたみハンドルタイプトラスコ品番336-4020車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)884特性積み重ねて保管、騒音対策荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
折りたたみメッシュ台車 石川製作所折りたたみメッシュ台車石川製作所(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴムタイプメッシュキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性軽量材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら