商品豆知識
ピッキング作業に適しています。
材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
組立時間2人30分
水に強いステンレス台車の棚2段仕様。
荷物を仕分けして上下の棚に入れたり、小さな荷物も大きな荷物も同時に運べます。
段数2
積載荷重(kg)200(下棚100+上棚100)
全高(mm)830
材質SUS304
タイプ2段式
キャスターウレタン車輪
使用車輪(Φmm)100
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
特性軽量・静か
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付で安全です。
適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
特性軽量・静か・ストッパー付
上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。
ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。
静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。
床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ
寸法(mm)738×478×1030
質量(kg)28.8
車輪径(Φmm)125
積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて)
積載面寸法(mm)738×478
キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入
内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500
床面高さ(mm)163
棚間隔(mm)560
アズワン品番0-1692-11
騒音対策○
1個
¥91,980
税込¥101,178
10日以内出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)13.6
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)490
ハンドル高さ(mm)885
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策省音
1台
¥18,980
税込¥20,878
16日以内出荷
ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
用途ピッキング作業に適しています。
組立時間2人30分
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4232
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:60下段:140
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽くて強いメッシュタイプ。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
ブレーキあり
質量(kg)15.2
車輪径(Φmm)Φ100ゴム
積載荷重(kg)200
床面高さ(mm)180
荷台寸法(幅)(mm)490
ハンドル高さ(mm)885
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)780
騒音対策省音
1台
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
棚間隔(mm)500
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
棚間隔(mm)495
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
棚間隔(mm)500
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
ハンドル高さ(mm)830
材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ8 1029
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別2段式
キャスター2輪自在2輪固定
音量標準
棚間隔(mm)495
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。ハンドル高さが1050mmと高く背の高い方も楽に使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)164
キャスター取替:(自在)SUS-E-100、取替:(固定)SUS-ER-100
均等荷重(kg)200
ハンドル高さ(mm)1050
キャスター径(Φmm)100
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)164
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)100
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。
材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)164
タイプ帯電防止ウレタン車
キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止
均等荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)100
ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
色グリーン
材質(車輪)ゴム
表面処理ハンドル:粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
2018年トラスコ掲載ページ8 0955
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品400JKRS4
トラスコ品番125-8861
材質マット:塩化ビニール
キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)40以下
均等積載量(kg/段)上段:100、下段:200
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。
簡単操作で2段目の天板を設置することができます。
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
トラスコ品番819-4965
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ折りたたみハンドルタイプ
キャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170
荷台寸法(幅)(mm)468
上段高さ(mm)767
ハンドル高さ(mm)860
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段
材質(ホイール)スチール
適合ストッパーTP-700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード