絞り込み
耐荷重(kg)
- 200
- 20(13)
- 25(6)
- 28(3)
- 30(11)
- 35(5)
- 40(6)
- 50(13)
- 60(12)
- 70(4)
- 80(29)
- 100(154)
- 120(19)
- 150(116)
- 180(5)
- 250(139)
- 300(105)
- 400(14)
- 500(19)
- 550(5)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
キャスター径(Φmm)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(25)
- 85(1)
- 100(24)
- 125(4)
- 127(1)
- 130(3)
- 175(5)
- 180(5)
使用キャスター
- 4輪(自在×2、固定×2)(16)
- 4輪(自在×4)(20)
- 6輪(自在×4、固定×2)(1)
- その他(4)
特性
- その他(21)
- スタッキング可(2)
- ストッパー付(6)
- ブレーキ付(12)
- 軽量(9)
- 連結可(4)
- 静か(20)
色
グリーン(9)
グレー(2)
ピンク(3)
ブラウン(2)
ブラック(6)
ブルー(14)
床面高さ(mm)
- 109(2)
- 111(1)
- 120(2)
- 122(1)
- 123(1)
- 130(1)
- 133(1)
- 135(1)
- 136(1)
- 137(1)
- 142(2)
- 143(2)
- 146(4)
- 162(3)
- 163(4)
- 170(8)
- 180(3)
- 183(2)
- 220(3)
- 250(5)
- 床面高さ(mm)をもっと見る
109・111・120・122・123・130・133・135・136・137・142・143・146・162・163・170・180・183・220・250・床面高さ(mm)をもっと見る
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 300(1)
- 320~420(1)
- 350~450(1)
- 375(1)
- 377(1)
- 400(1)
- 405(2)
- 420~520(1)
- 440(3)
- 450(3)
- 450~550(1)
- 460(2)
- 465(1)
- 468(10)
- 490(3)
- 500(12)
- 550(2)
- 600(9)
- 605(3)
- 620(2)
- 荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
300・320~420・350~450・375・377・400・405・420~520・440・450・450~550・460・465・468・490・500・550・600・605・620・荷台寸法(幅/短辺)(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(4)
- スチール(17)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 木(3)
- 樹脂(16)
アルミ・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 307~407(1)
- 370(1)
- 390(1)
- 394(1)
- 400(2)
- 407~507(1)
- 450(2)
- 600(3)
- 718(8)
- 740(3)
- 750(2)
- 800(2)
- 810(2)
- 825(6)
- 900(2)
- 910(3)
- 1000(1)
- 1190(3)
- 1200(1)
- 1280(1)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
307~407・370・390・394・400・407~507・450・600・718・740・750・800・810・825・900・910・1000・1190・1200・1280・荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- ナンシン(1)
- TRUSCO(29)
- サカエ(2)
- 日東(1)
- カナツー(8)
- ルート工業(6)
- ダンディ(5)
- アズワン(2)
- エヌケーキャリーキャスター(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- DANNO(ダンノ)(2)
- HUA SHUO(2)
- エム・あい(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- 河淳(1)
- 浅香工業(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ナンシン・TRUSCO・サカエ・日東・カナツー・ルート工業・ダンディ・アズワン・エヌケーキャリーキャスター・CONDOR(山崎産業)・DANNO(ダンノ)・HUA SHUO・エム・あい・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・SUGICO(スギコ)・PROMOTE(プロモート)・河淳・浅香工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「daisha」の検索結果

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ
(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否可連結可否可
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)
(133件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181台当日出荷軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ
(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)30材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)32ブレーキ有無あり積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2床面高さ(mm)195荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)825キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静か荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マットスタッキング可否不可連結可否不可
軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
木製平台車 ジュピター
TRUSCO(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
ルートボーイ伸縮キャリー202型
ルート工業(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から8日以内出荷パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車
日東¥4,798~税込¥5,278~1台ほか5日以内出荷縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
ルートボーイ伸縮キャリー201型
ルート工業(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から6日以内出荷コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
α折りたたみコンテナ台車
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481台当日出荷仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
ルート工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ
TRUSCO¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
パイプドーリー
SAMSONG¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング高さ(mm)135均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
アルミカート エアーキャスター仕様
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
平台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から9日以内出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴムストッパー4輪リング式ストッパー付(特許第6488227号)材質(車輪・金具)ゴム・スチールブレーキ種類フットブレーキ生産国日本特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)
TRUSCO¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から翌々日出荷溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
アルミ製ルートボーイ602AL
ルート工業¥11,980税込¥13,1781台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
箱台車 ナイロンキャスター
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
静音ドーリー
カナツー¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1台当日出荷から33日以内出荷ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
コネクションキャリーカート
HUA SHUO¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷質量(kg)7.2色ブラック高さ(mm)855耐荷重(kg)200キャスター自在×4荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75特性連結可荷台寸法(奥行)(mm)600
コネクションキャリー
HUA SHUO¥6,898税込¥7,5881台6日以内出荷質量(kg)4.2色ブラック耐荷重(kg)200キャスター自在×4床面高さ(mm)93荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75荷台寸法(奥行)(mm)600
グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌々日出荷堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車色グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ルートボーイ伸縮キャリー501ST型
ルート工業¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
電動台車 ELE-TRO Type-02
Newseed¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷付属品取扱説明書、工具材質PC、鋼板、スチール幅(mm)約620質量(kg)約44.5色ブルー高さ(mm)約1065タイプType-02奥行(mm)約1280最大積載量(kg)200モーター8.5インチ400Wモーター搭載バッテリー容量(Ah)7.5バッテリー電圧(V)48/360W保証期間モーター:1年 台車:初期不良のみ充電時間(時間)約5最大距離(km)連続航続:約20(※使用状況による)最高速度(km/h)8登坂角度最大5度
樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。トラスコ品番819-4965色ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
運搬車 (90/180ピンク)
DANNO(ダンノ)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27色ピンクサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
運搬車 (90/180ブルー)
DANNO(ダンノ)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27色ブルーサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
カートスケール SDシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から46日以内出荷移動に便利な台車型。使用後は折りたたんで収納可能。電源は単2型乾電池6個(別売)。オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。風袋引き機能:容器を乗せた状態でゼロ表示可能用途カートピッキングや産廃の計量管理に材質(車輪)SPCC電源単2型乾電池6本(別売)材質(台)SPCC材質(ハンドル)SPCC動作温度(℃)-10~40キャスター金具SPCC動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり