運搬車 (90/180ピンク)
学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
- 材質
- 本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE
- 質量(kg)
- 24~27
- 色
- ピンク
- サイズ(cm)
- 幅95×長さ186×高さ16
- 耐荷重(kg)
- 約200
- 生産国
- 日本
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,200/税込¥5,720 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ






























