カテゴリ

  • 物流用品(75)
    • 折りたたみハンドル式(25)
    • 平台車(11)
    • 固定ハンドル式(7)
    • 2段式・3段式(6)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
耐荷重(kg)
  • 200
  • 20(13)
  • 25(6)
  • 30(11)
  • 35(5)
  • 40(6)
  • 50(13)
  • 60(12)
  • 70(4)
  • 80(29)
  • 100(153)
  • 120(20)
  • 150(117)
  • 160(3)
  • 180(5)
  • 250(139)
  • 300(105)
  • 400(14)
  • 500(18)
  • 550(5)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 307~407(1)
  • 370(1)
  • 390(1)
  • 394(1)
  • 400(2)
  • 407~507(1)
  • 430(1)
  • 450(2)
  • 600(3)
  • 718(8)
  • 740(3)
  • 750(2)
  • 800(2)
  • 810(2)
  • 825(6)
  • 900(2)
  • 910(3)
  • 1000(1)
  • 1190(3)
  • 1200(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 300(1)
  • 320~420(1)
  • 350~450(1)
  • 375(1)
  • 377(1)
  • 400(1)
  • 405(2)
  • 420~520(1)
  • 440(3)
  • 450(3)
  • 450~550(1)
  • 460(2)
  • 465(1)
  • 468(10)
  • 480(1)
  • 490(3)
  • 500(12)
  • 550(2)
  • 600(9)
  • 605(3)
特性
  • その他(21)
  • スタッキング可(2)
  • ストッパー付(6)
  • ブレーキ付(12)
  • 軽量(9)
  • 連結可(4)
  • 静か(20)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(16)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • (3)
  • 樹脂(15)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(16)
  • 4輪(自在×4)(20)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
  • その他(4)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)・その他
キャスター径(Φmm)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(25)
  • 85(1)
  • 100(24)
  • 125(4)
  • 127(1)
  • 130(3)
  • 175(5)
  • 180(5)
65・70・75・85・100・125・127・130・175・180
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(3)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(13)
グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー
床面高さ(mm)
  • 109(2)
  • 111(1)
  • 120(2)
  • 122(1)
  • 123(1)
  • 130(1)
  • 133(1)
  • 135(1)
  • 136(1)
  • 137(1)
  • 142(2)
  • 143(2)
  • 146(4)
  • 162(3)
  • 163(4)
  • 170(8)
  • 180(3)
  • 183(2)
  • 220(3)
  • 250(5)
109・111・120・122・123・130・133・135・136・137・142・143・146・162・163・170・180・183・220・250・床面高さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(29)
  • ナンシン(1)
  • 日東(1)
  • サカエ(2)
  • カナツー(8)
  • ルート工業(6)
  • ダンディ(5)
  • アズワン(2)
  • エヌケーキャリーキャスター(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • DANNO(ダンノ)(2)
  • HUA SHUO(2)
  • エム・あい(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 河淳(1)
  • 浅香工業(1)
モノタロウ・TRUSCO・ナンシン・日東・サカエ・カナツー・ルート工業・ダンディ・アズワン・エヌケーキャリーキャスター・CONDOR(山崎産業)・DANNO(ダンノ)・HUA SHUO・エム・あい・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・SUGICO(スギコ)・PROMOTE(プロモート)・河淳・浅香工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisya」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ

    モノタロウ(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
    用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
  • 平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ

    平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

    モノタロウ(7件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)ブレーキ有無なしキャスター4輪(ベアリング入り自在車)表面処理上面ニス塗装特性静か、ダブル持ち手材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
  • モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ

    モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2ハンドル折りたたみ式ハンドル高さ(mm)864材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)折りたたみ時高さ(mm)255材質(荷台)PPスタッキング可否不可連結可否不可
  • 台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ モノタロウ

    台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ

    モノタロウ(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
    用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで質量(kg)30材質(車輪)天然ゴム車輪幅(mm)32ブレーキ有無あり積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2床面高さ(mm)195荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)825キャスター径(Φmm)125ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静か荷台寸法(奥行)(mm)1000材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マットスタッキング可否不可連結可否不可
  • 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(折りたたみハンドルタイプ)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
    用途あらゆる運搬作業に付属品荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)6.8車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162荷台寸法(mm)780×490ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き適合ストッパーMPK-780-JS、MPK-780-SS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
    用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • 軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車カルティオ(新型)(スチールストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
    用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)アルミ騒音対策ストッパー付、静か材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 木製平台車 ジュピター TRUSCO

    木製平台車 ジュピター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
    用途引越業者・庫内作業に。材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入りブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個(エアーキャスター仕様)材質(キャスター)【金具】三価ユニクロ、【バンパー】EVA樹脂材質(車輪・金具)新素材特殊鋼生産国日本材質(バンパー)EVA樹脂特性軽量、取っ手付き材質(荷台)べニア合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • ルートボーイ伸縮キャリー202型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー202型

    ルート工業(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ201のストッパーの位置を変えた省スペースタイプ。キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ75材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車 日東

    ハンドルの位置が変えられるマルチ連結平台車

    日東
    4,798税込5,278
    1台ほか
    5日以内出荷
    縦横連結可能(平台車としては推奨9台(3×3)まで)。ハンドルの位置や数を自由に変更可能。ハンドルの位置を変えて、どこからでも押せます。荷物の大きさに合わせて自由自在に連結可能。ねじれに強いリブ構造。ハンドルを外した状態でスタッキング可能(9台まで)。全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。長尺物の運搬にも最適
    用途様々な荷物の運搬に。 台車 平台車 ハンドル台車 サイドハンドル 両サイドハンドル特性連結可
  • WDシリーズ/合板平台車 ナンシン

    WDシリーズ/合板平台車

    ナンシン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様キャスター直付け
  • 箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品、ストッパー付自在車、自在車を各9個(対角に取り付け)高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
  • ルートボーイ伸縮キャリー201型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー201型

    ルート工業(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンテナ、ダンボールの搬送に抜群!ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。 製品、商品の運搬、保管に適する、安全性に優れたタイプです。 枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。寸法自在の箱台車!
    種別コンテナ・箱台車材質(本体)スチールタイプ製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO

    α折りたたみコンテナ台車

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    仕様組立式トラスコ品番509-4704質量(kg)4.5高さ(mm)133材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)'541×377キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個、取り替えキャスター:自在S付TYSG75NS-SP、自在TYSG75N-NP材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)377キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分アズワン品番0-1805-11荷台寸法(奥行)(mm)541
  • 箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ TRUSCO

    箱台車 ゴムキャスターオール自在タイプ

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
    仕様完成品高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42取付穴ピッチ(mm)55×42
  • パイプドーリー SAMSONG

    パイプドーリー

    SAMSONG
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
    用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング高さ(mm)135均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • アルミカート エアーキャスター仕様 TRUSCO

    アルミカート エアーキャスター仕様

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。表面処理は、アルマイトクリア加工で耐候性に優れています。
    用途クリーンルーム。冷凍倉庫。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200キャスター自在車、自在車ストッパー付各2個床面高さ(mm)123キャスター径(Φmm)75材質(金具)スチール特性軽量騒音対策あり
  • 平台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    平台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
    仕様完成品高さ(mm)136材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個、取替キャスター(自在):TYSG-75N材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
    仕様組立式材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムグリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター4個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:ゴムストッパー4輪リング式ストッパー付(特許第6488227号)材質(車輪・金具)ゴム・スチールブレーキ種類フットブレーキ生産国日本特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付) TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター(ストッパー付)

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。積み重ねる事が出来ます。自在キャスターを固定キャスターに付け替えも可能です。ストッパー付キャスターが対角に取り付けてあるので誤動作を防止。
    仕様完成品適合溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。(固定車品番:SR-75NP55×42(株式会社ユーエイ製))積み重ねることができます。高さ(mm)146材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスターストッパー付自在車、自在車を各2個(対角に取り付け)材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75ブレーキ/ストッパーあり
  • 伸縮式樹脂台車 サカエ

    伸縮式樹脂台車

    サカエ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。 タテにもヨコにも連結ができ、積載物を一度に運ぶことができます。 小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けが可能です。 10mmピッチで寸法の調整が可能です。
    仕様組立式材質PP樹脂(ポリプロピレン)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)200色(本体)ブルー外寸法・高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製ルートボーイ602AL ルート工業

    アルミ製ルートボーイ602AL

    ルート工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 アルミ製の伸縮キャリーです。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質アルミ高さ(mm)120均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • 静音ドーリー カナツー

    静音ドーリー

    カナツー
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
    用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
  • 箱台車 ナイロンキャスター TRUSCO

    箱台車 ナイロンキャスター

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
    仕様自在4個材質(キャスター)ナイロン均等荷重(kg)200使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)床面高さ(mm)109キャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)55×42
  • 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付 TRUSCO

    ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付

    TRUSCO
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。
    用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
  • 軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付) TRUSCO

    軽量樹脂製運搬車 カルティオ(新型)(樹脂ストッパー付)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
    用途あらゆる運搬作業に付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-JS)、荷物落下防止柵付(MPK-780-RSK)材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490質量(kg)7.3車輪径(Φmm)100高さ(mm)162材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)780ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200床面高さ(mm)162ハンドル高さ(mm)900騒音値(dB)35.5ストッパー(付属)MPK-780-JSキャスター径(Φmm)100ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)アルミ特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音適合ストッパーMPK-780-JS材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • コネクションキャリーカート HUA SHUO

    コネクションキャリーカート

    HUA SHUO
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)7.2ブラック高さ(mm)855耐荷重(kg)200キャスター自在×4荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75特性連結可荷台寸法(奥行)(mm)600
  • コンテナ台車 サカエ

    コンテナ台車

    サカエ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    三方コボレ止め構造の為、台車へのコンテナ搭載が容易にできます。 搭載後、コンテナが脱落しないようにストッパー金具で固定する事ができます。
    材質スチールキャスターゴム車(オール自在)キャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)200色(本体)グリーン外寸法・高さ(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクションキャリー HUA SHUO

    コネクションキャリー

    HUA SHUO
    6,898税込7,588
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)4.2ブラック耐荷重(kg)200キャスター自在×4床面高さ(mm)93荷台寸法(幅)(mm)405キャスター径(Φmm)約75荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付) エスコ

    810x500mm/200kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)

    エスコ
    58,980税込64,878
    1個
    翌日出荷
    ブレーキ付。
    エスコ品番EA520BE-6車輪自在×2、固定×2
  • グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 TRUSCO

    グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • ルートボーイ伸縮キャリー501ST型 ルート工業

    ルートボーイ伸縮キャリー501ST型

    ルート工業
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ビール、酒、ジュース類の運搬、保管に最適。安全性に優れたタイプ。ステンフレーム
    種別コンテナ・箱台車キャスターナイロン 自在キャスター4コ最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレントバリュータイプ(簡易2段タイプ)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    グランカートにルートバンの天板を組合せた簡易式の2段台車です。 簡単操作で2段目の天板を設置することができます。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
    トラスコ品番819-4965ブルー車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマータイプ折りたたみハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TYSFHG-100SELP80(自在)、TYSR-100SELP80(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200/(上段)30、(下段)170荷台寸法(幅)(mm)468上段高さ(mm)767ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパーTP-700FB荷台寸法(奥行)(mm)718材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 運搬車 (90/180ピンク) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ピンク)

    DANNO(ダンノ)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27ピンクサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • 運搬車 (90/180ブルー) DANNO(ダンノ)

    運搬車 (90/180ブルー)

    DANNO(ダンノ)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    学校体育用品 台車 ストッパー付・TPEキャスター、持ち手穴2ケ所。キャスター Φ100自在式4個(ストッパー付2個)
    材質本体:合板t24mm、天面:カーペット張り、コーナー保護:TPE質量(kg)24~27ブルーサイズ(cm)幅95×長さ186×高さ16耐荷重(kg)約200生産国日本
  • ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460 TRUSCO

    ハイグレード台車(固定ハンドル)740X460

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
    仕様固定ハンドルタイプ、組立式トラスコ品番336-4046材質スチール車輪径(Φmm)100積載荷重(kg)200キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)460適合品番H-100B、HTL01ハンドル高さ(mm)874組立時間1人20分荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり
  • 樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
    グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積 PROMOTE(プロモート)

    樹脂製折り畳み式運搬車 コンビニエントボギー 200kg積

    PROMOTE(プロモート)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫、800x500サイズの樹脂製台車、最大積載荷重は200kgです。前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで、接触面の保護とスムーズな進行を実現しております。ローラーバンパーにより立てたまま転がして横移動が可能です。騒音対策に静音キャスターを使用しております。折り畳みハンドル仕様です。
    寸法(mm)車体:800×500車輪径(Φmm)100高さ(mm)押手:915荷台寸法(幅)(mm)500荷台寸法(奥行)(mm)800騒音対策静音キャスター