1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動式の可搬式荷物用昇降台です。 電動ウインチ仕様ですので、作業負荷を軽減し、よりスピーディーに作業が行えます。 標準フォークを外すことができ、コンパクトに収納可能です。 フォークは反転して取付けも可能です。
用途工場・物流現場内の荷物の昇降や運搬・イベント現場の設営に。 材質マスト部:アルミニウム合金、他鋼製 均等荷重(kg)245 設置寸法・奥行(mm)1890 設置寸法・幅(mm)790 昇降方式電動ウインチ 最大使用質量(kg)245 収納寸法・幅(mm)790 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)570×690
1台
2,298,000 税込2,527,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード