3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番133-7892 ストローク(mm)1500 全長(mm)1206 高さ(mm)【投入】1591 電源(V)単相100 全幅(mm)1229 揚程(mm)1500 全高(mm)2014 角度(°)【最大】62 モーター出力(kW)0.56 車輪3輪方式 昇降方式電動油圧式 昇降時間(秒)30/25(50/60Hz) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1206×1229×2014
1台
939,800 税込1,033,780
35日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ドラムリフター
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様反転方式:手動式 トラスコ品番458-4287 材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm)0~1400(ドラム底面) 全長(mm)1180 全幅(mm)1180 全高(mm)1920 キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm)(前)870 脚寸法内幅(mm)(前)680 脚寸法外幅(mm)(前)880 昇降方式手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

関連キーワード