28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
1台
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床 モーター出力(kW)0.7 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)40 フォークスライド外幅F~G(mm)215~578 外形寸法(全幅)M(mm)655 外形寸法(全高)N(mm)1901
1台
689,800 税込758,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量産化による低価格 操作は、フットスイッチ方式が標準です。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことが出来ます。 (0.4KWを除く。) 静かな運転が出来ますので、騒音をきらう場所に設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよくモーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 標準色は、マンセル10G5/5.5です。(写真は実際の色と異なる場合があります。) 使用頻度 150回(停止回数)/日
ストローク(mm)800 寸法(mm)台盤:700×1200 テーブル寸法(mm)700×1200 最高高さ(mm)950 最低高さ(mm)150 電動機(kW)0.4 上昇時間(秒)(50/60Hz)24/19
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水濡れに強い、ホコリがつきにくい、静電気が起きにくいステンレスリフトです。 フレームは耐食性に優れる。表面処理加工が可能。
用途食品業界、精密機器業界、医療品業界、クリーンな環境下に。 材質(フレーム)ステンレス(SUS304) 油圧ユニット別置型(カバー付) シリンダーローバル塗装 防水保護等級(操作スイッチ)IP65相当 電動機(kW)0.4
1台
999,800 税込1,099,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)4 操作方法押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 昇降方式電動油圧式(タービン油
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様手動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ 電動機(kW)0.4
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4115 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4182 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4140 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

狭い場所にも差し込めるようにフォークの最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式搭載バッテリー:EB65 トラスコ品番337-3649 ストローク(mm)1425 電源単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm)1901 フォーク高さ(mm)50~1475 フォーク長さL×幅W(mm)700×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間約10時間 フォークスライド外幅(mm)215~578 上昇時間(秒)(無負荷時)12(全負荷時)18 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm)350
1台
479,800 税込527,780
13日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4212 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4221 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4174 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
279,800 税込307,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4131 ストローク(mm)545 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4123 ストローク(mm)790 電源三相200V ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

HLA用のオプション。パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに使用できます。荷物台
用途パレットを使用しない荷物の積み下ろしなどに。 仕様●荷台奥行(mm):680●荷台正面幅(mm):570 トラスコ品番250-2890 適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W 材質本体:鋼製 品名荷物台 均等荷重(kg)300 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)570×680 最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4166 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)790 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷

HLA用オプション。縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに使用できます。ブーム
用途縦型クレーンまたはホイストの代替えなどに。 トラスコ品番250-2893 適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W 材質本体:鋼製 品名ブーム 最大使用質量(kg)(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4204 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)790 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~945 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1200 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
409,800 税込450,780
30日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4158 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)545 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)520×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
349,800 税込384,780
47日以内出荷

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4191 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)545 電源三相200V テーブル高さ(mm)155~700 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)750×1050 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷

HLA用オプション。パレットサイズに合わせ、55mm~73mm間の指定ピッチでフォーク幅の調節が可能です。
用途パレットのサイズに合わせてフォーク幅を変更したい場合に。 トラスコ品番250-2891 適合機種HLA-30ADC/HLA-45ADC/HLA-59ADC/HLA-74ADC/HLA-35A/HLA-49A/HLA-64A/HLA-78A/HLA-35W/HLA-49W 材質本体:鋼製 品名アジャスタブルフォーク 均等荷重(kg)300 最大使用質量(kg)300、(HLA-ADC取付時)245、(HLA-A取付時)300 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)555・665・740×700
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

T300 搬送ロボット(AMR) PUDU 動画あり
PUDU搬送ロボット(AMR)
エコ商品
最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。
適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能) 幅(cm)走行可能:60 方式ナビゲーション:SLAM 本体寸法(mm)W500 x D780 x H1340 最大積載量(kg)300 本体質量(kg)80 充電時間2時間 グリーン購入法適合 稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6、バッテリー交換式)
1台
5,298,000 税込5,827,800
20日以内出荷