15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
1台
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
1台
679,800 税込747,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式 出力(kW)0.4 電源(V)三相/AC200
1台
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。 仕様搭載バッテリー:EB35 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4395 ストローク(mm)1250 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)475~1725 モーターDC12V、0.7kW テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 充電時間10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
679,800 税込747,780
30日以内出荷

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1台
1,298,000 税込1,427,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1台
1,098,000 税込1,207,800
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
1台
1,598,000 税込1,757,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。 仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付 付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番464-4409 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1250 オレンジ 電源単相100V(コード長さ:2m) テーブル高さ(mm)475~1725 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 充電時間約10 上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
789,800 税込868,780
30日以内出荷

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブル テーブル高さ(mm)58 モーター出力(kW)0.7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720 モーター電圧(V)DC12 外形寸法(全長)L(mm)1231 荷重中心距離 (L.C)(mm)350
1台
639,800 税込703,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4620 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)300×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4611 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)250×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業、部品の仕分け作業。 仕様ユニット:別置式 トラスコ品番464-4603 ストローク(mm)500 電源三相200V テーブル高さ(mm)100~600 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×800 電源コード(m)4 上昇時間(秒)(50Hz)10(60Hz)8 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度15回/時間
1台
369,800 税込406,780
27日以内出荷

カントーエルダ
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。 2018年トラスコ掲載ページ8 1192
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様電動アシスト走行式搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番458-3761 ストローク(mm)1410 電源単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm)1840 フォーク高さ(mm)90~1500 フォーク長さL×幅W(mm)600×100 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間約8時間 フォークスライド外幅(mm)210~650 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒)(無負荷時)10/23(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm)300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷