1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ電動油圧式
出力(kW)0.4
電源(V)三相/AC200
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4395
ストローク(mm)1250
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)475~1725
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥679,800
税込¥747,780
30日以内出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm)80(95)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4409
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1250
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)475~1725
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥789,800
税込¥868,780
30日以内出荷
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
関連キーワード