仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
キャスター金具スチール
適合ストッパー-
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1041
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個
種別組立式
材質樹脂
材質(車輪)省音ゴム
表面処理(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
適合ストッパー-
騒音対策あり
材質(荷台)再生ポリプロピレン100%
パイプが自動的にロックされるため、。折り畳むときも使用時のセッティングも片手で簡単・スピーディに。しかも軽量なので、女性にもやさしく扱えます。折り畳んで重ねておけば保管スペースのムダがなく、キャスターで移動もラクラク。現場の声に応え、使わないときの使いやすさまで考えたうれしい設計です。セッティング・収納時は、ワンタッチで底板をフレームに自動ロック。
用途荷役運搬用
質量(kg)約38
色グレー
車輪径(Φmm)150
材質(本体)スチール
材質(車輪)ゴム・樹脂
積載荷重(kg)400
耐荷重(kg)400
表面処理粉体焼き付け塗装
使用キャスター4輪自在・2輪ストッパー付
間口(mm)外寸/内寸850/790
奥行(mm)外寸/内寸650/595
高さ(mm)外寸/内寸1700/1450
材質(荷台)プラスチック
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
仕様組立式
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)156
キャスター径(Φmm)(固定)65、(自在)75
組立時間1人30分
静音タイプキャスターとプラスチックジョイントで「静か」で「動きが軽く」なりました。早朝、夜間配送の走行に伴う騒音問題を解決します。(騒音環境基準値A地区(夜間45dB以下)対応品です。)グレーゴム車輪採用で床へのマーキング対策済です。樹脂面材プレートのため、荷当りが軽減されました。
用途流通業界全般。医療・介護・教育関係など。騒音など、回りの環境に配慮が必要な場所。
大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。全面(天井も含め)スチールメッシュです。表面処理をメッキ仕様にし、耐食性を向上しました。
用途ホテル・家電量販店等の重要な商品、荷物の取り扱いの会社
仕様扉:有
トラスコ品番149-2601
材質本体:スチール、本体表面処理:三価ユニクロ+クリア、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)床板:180
外形寸法(mm)長さ:820
均等荷重(kg)400
キャスター径(Φmm)125
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:780×680×1470
外寸法・幅(mm)730
外寸法・高さ(mm)1740
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508
高さ(mm)251
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に
仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装
キャスター金具特殊鋼
環境・騒音・積荷に配慮したコンビテナー。簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。片手でロックハンドル解除。パレット板を降ろして確実ロック!ワンタッチ式で操作性UP!
オールスチール製で丈夫で頑丈。袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。
荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。
金網付きなので袋物など崩れやすい商品の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。
袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。
荷台が四段なので荷物を区分して運搬ができます。
金網付きなので袋物など崩れやすい商品の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が四段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が三段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。
カバー付きなので中身が見えず機密情報の運搬に最適。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。
ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管
仕様床板ワンタッチ機構、ダブルゲート付
オールスチール製で丈夫で頑丈。
荷台が四段なので荷物を区分して運搬ができます。
金網付きなので袋物など崩れやすい商品の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。
荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。
金網付きなので袋物など崩れやすい商品の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
オールスチール製で丈夫で頑丈。荷台が二段なので荷物を区分して運搬ができます。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
関連キーワード