運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖
材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター
全長(mm)1215
材質(本体)スチール
全幅(mm)765
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
仕様サイレントキャスター
材質(車輪)ゴム
タイプ固定片袖
キャスター自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)949
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)150
ハンドル形状ユニバーサルデザイン
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)スチール
1台
¥31,880
税込¥35,068
20日以内出荷
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)400
キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)950
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1397×1036
材質(フレーム)スチール
塗装粉体塗装
自重(kg)33.6
素材スチール製
荷台寸法(奥行)(mm)1200
ハンドルタイプ両ハンドル式
1セット
¥269,800
税込¥296,780
60日以内出荷
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖
材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
材質(本体)スチール
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
1台
¥77,980
税込¥85,778
20日以内出荷
種別固定片袖
材質(本体)スチール
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)750
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)150
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
1台
¥43,980
税込¥48,378
20日以内出荷
種別固定長手両袖
材質キャスター金具:スチール
質量(kg)38
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
タイプ6インチ車輪(特大)
キャスター自在×2個、固定×2個
最大積載量(kg)400
床面高さ(mm)254
荷台寸法(mm)1200×750
荷台寸法(幅)(mm)750
最大積載荷重(kg)400
ハンドル高さ(mm)878
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)150
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1200
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥63,980
税込¥70,378
30日以内出荷
関連キーワード