3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800 全幅(mm)500 最低位(mm)50 脚長さ(mm)510(前脚) 脚寸法内幅(mm)320(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) 反転角度(°)180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動昇降、手動反転により様々なロール原反をつかんで反転し、搬送、装置への設置を行うことができます。
用途反転を扱う製造業。 トラスコ品番458-4422 ストローク(mm)1200 長さ(mm)【前脚】550 車輪径(Φmm)【前輪】75(ゴム)【後輪】100(ゴム) 全高(mm)1650 方式【反転方式】手動式 均等荷重(kg)50 外幅(mm)【前脚】750 内幅(mm)【前脚】610 昇降方式手動式 直径×高さ(mm)【適合ロール】500×500
1台
709,800 税込780,780
50日以内出荷

一斗缶(18L缶)反転リフター
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×56 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60 車体質量(kg)58 フォーク外幅W1(mm)600 フォーク内幅W2(mm)360 全高H3(mm)1160 フォーク長さL1(mm)1000 全長L4(mm)1360 フォーク長さL2(mm)925 フォーク長さL3(mm)775
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷