27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 動画あり
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダンディリフト 花岡車輌 動画あり
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無し キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルロングタイプ。
タイプロング キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 テーブル高さH~H1(mm)380~1360
1台
439,800 税込483,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS304を使用。 水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
タイプオールステンレス キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
639,800 税込703,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水気の多い場所、クリーンな環境・食品・調理場・医薬品の検査台として最適です。本体の材質にステンレスを使用(油圧ジャッキ・車輪ゴム除く)また、特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着、耐久性・信頼性が抜群です。操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整もできます。下降レバーから手を話すとテーブルは自動停止します。食品工場・調理場に最適です。医薬品の検査台等対応します。
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作 2018年トラスコ掲載ページ8 1172
1台
989,800 税込1,088,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式 材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO、VG22
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式 トラスコ品番453-0829 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 踏回数71 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,198,000 税込2,417,800
110日以内出荷

レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として 仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V) トラスコ品番453-0811 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)1500 全高(mm)1969 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
1台
2,998,000 税込3,297,800
110日以内出荷

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80~610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷

昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 電源(V)単相100(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間約7時間 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
1台
529,800 税込582,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 トラスコ品番453-0781 材質シリンダー:ステンレスコート ストローク(mm)750 フォーク高さ(mm)83~833 車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ) 昇降方式足踏み油圧式 荷重中心距離(mm)540 フォーク寸法(mm)幅×長さ:520×1080
1台
2,198,000 税込2,417,800
110日以内出荷

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様手動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリーGR-95D31R 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

作業に便利なパーキングブレーキ付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として 仕様手動走行式 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式
1台
199,800 税込219,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様電動走行式 電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 充電時間(時間)約7 昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
1,398,000 税込1,537,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。 1500mmストロークの標準タイプです。 ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として 仕様手動走行式 ストローク(mm)1500 フォーク高さ(mm)90~1590 車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32) 荷重中心距離(mm)300
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)