13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダンディリフト 花岡車輌 動画あり
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
仕様油圧シリンダー、過負荷防止装置付、早送り装置付、フッドペダル式 材質(ポンプ部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、(シリンダー部)ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO、VG22
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダンディ レベラー台車(UDLV) 花岡車輌 動画あり
レベラーと台車 1台2役。腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 。荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80~610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷