便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキフットペダルブレーキ
ブレーキ有無あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×970×1070
特性折りたたみBOX付(固定収納可能)
均等積載量(kg/段)上段20/下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×730
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
あれもこれもとかさばる荷物、重たい荷物を一度にまとめて配送できる優秀キャリーです。
緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能。ハンガーパイプ付きで楽々運搬!
落下防止のメッシュの荷台にはW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まります。
使わないときは15cm幅に畳めてコンパクトに収納可能です!
畳み品と立体品、一度に運べるキャリーです。
ハンガーに掛けた仕上げ品と、回収物や畳み品をワゴンに入れて1人で楽々配送できます。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×650×1200・ハンガーハイプ部(内寸475)折畳時:150×650×1200
内寸幅(mm)475(ハンガーハイプ部)
こんなお得な商品も!

折りたたみ台車 2段式 コンテナ付き
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
クルーズカートは、ドイツ製でオフィスや倉庫などで使用されています。折りたたみ式の2段カートですので様々な用途で活躍しています。
おしゃれで便利なクルーズカート!オフィスや倉庫で大活躍です。
折りたためばわずか厚さ11cm。収納にも便利です。折りたたみの手順もワンタッチで簡単です。
セット内容クルーズカート、専用BOX(1個)
材質(本体)PP・スチールバンド
耐荷重(kg)60
キャスター固定×2、自在×2
均等積載量(kg/段)上段20、下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×180×710
引出しなし
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.3
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×850×968
空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪)
質量(kg)24.1
キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)
最大積載量(kg)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
折りたためるので場所を取らない!
使わない時はコンパクトに収納可能
荷物の飛び出し防止や、収納BOXとしても使えます!
レジャーやピクニックに!フタをするだけでテーブルに変身
しっかり収納!重い荷物もラクラク移動!
取っ手は3段階調節可能!
仕様フタ付き
質量(kg)3.8
容量(L)38
耐荷重(kg)60
車輪4輪、ストッパー付き
収納本数(本)2Lペットボトル:12
寸法(縦×横×高さH)(cm)内寸:37.5×39×34、開口部:31×39×33
関連キーワード