電源バッテリー
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010
バッテリー12V/26Ah×2(シールド)
充電時間(時間)8.5(入力電源:AC100V)
昇降方式バッテリー上昇式
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)
電源(V)三相/AC200
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC48(バッテリー専用)
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC24(バッテリー専用)
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)AC200
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)AC100
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4361
ストローク(mm)990
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1220
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥449,800
税込¥494,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4352
ストローク(mm)990
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1220
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
関連キーワード