商品豆知識
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。
ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。
過負荷防止装置。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。
長寿命バッテリー(EB35使用)。
バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:800
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:400
全長F(mm)1510
上昇回数(回)117(42)
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
全長(mm)1250
全幅(mm)600
全高(mm)900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
ポンプ回数(回)62(36)
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
パワフルな上昇加工、スムーズな操作。
バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。
上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
安全性優先の下降調整バルブ付
強力なパーキングブレーキ付
使いやすいテーブルデザイン
自動積荷チェックバルブ装置内蔵
3色に色分けしたバッテリーメーター
充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1250
全幅(mm)600
全高(mm)900
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
バッテリーDC12V/48AH/5HR
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42
上昇時間(秒)9~18
1台
¥599,800
税込¥659,780
11日以内出荷
エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
フォーク外幅W1(mm)650
フォーク内幅W2(mm)410
全高H3(mm)1150
フォーク長さL1(mm)1200
全長L4(mm)1590
フォーク長さL3(mm)975
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
全幅(mm)G:855
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73
動力源油圧手動
フォーク長さ(mm)B:1000
全高H(mm)1950
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42
フォークスライド外幅(mm)D:270~725
脚寸法内幅(mm)E2:500
脚寸法外幅(mm)E1:700
ロードセンター(mm)【フォーク】C:500
全長F(mm)1710
上昇回数(回)117(42)
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4492
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1000
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4476
ストローク(mm)840
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1240
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4484
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)840
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1240
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1350
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥779,800
税込¥857,780
40日以内出荷
長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
用途荷物の運搬や昇降作業など。
仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4506
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050
充電時間約10
上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
1台
¥769,800
税込¥846,780
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

リフトテーブル
モノタロウ
¥38,980~
税込¥42,878~
特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。
その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。
ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。
操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。
下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。
上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。
2018年トラスコ掲載ページ8 1176
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。
過負荷防止バルブ付です。
簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
脚寸法内幅(mm)1200
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様手動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリーGR-95D31R
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。
安全性優先の下降調整バルブ付き。
充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V)
3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。
使いやすいテーブルデザイン。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
用途重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45
全幅F(mm)600
全高G(mm)900
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
仕様バッテリー残量計付
電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)
バッテリー(搭載)EB100
充電時間約12時間
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
自動積荷チェックバルブ内蔵。
操作は簡単、小回りも抜群。
作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。
ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。
テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。
各部分に安全性を強化。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様電動走行式
電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
充電時間(時間)約7
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬
仕様バッテリー:EB100
車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個
充電時間約10時間
充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。
スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。
安全性優先の下降調整バルブ付き。
充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V)
制動は強力な電気ブレーキ式。
自動積荷チェックバルブ内蔵。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。
昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。
軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。
また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。
手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。
独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ
仕様手動走行式
車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
脚寸法内幅(mm)900
荷重中心距離(mm)550
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。
仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付
トラスコ品番454-1359
ストローク(mm)1315
全高(mm)1961
フォーク高さ(mm)85~1400
バッテリーEB100
フォークスライド外幅(mm)218~578
脚寸法内幅(mm)1200
充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)
上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37
充電時間(時間)約10
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)400
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
1台
¥749,800
税込¥824,780
8日以内出荷
関連キーワード