33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400 ピッチ普通目 種類ますぶた 仕上溶融亜鉛メッキ
1枚
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。
種類ますぶた
1枚
6,698 税込7,368
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

受枠底辺の調整により、ます穴の開口寸法に合わせた落とし込み式のますぶたです。
種類ますぶた
1枚
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
荷重種別T2(乗用車程度) 種類ますぶた 寸法h(mm)32
1枚
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類ますぶた ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
4,398 税込4,838
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
種類ますぶた 寸法h(mm)50
1枚
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
6,998 税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,798 税込8,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取り付けが簡単。 騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 種類ますぶた
1枚
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度) 種類ますぶた 寸法h(mm)50
1枚
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

種類ますぶた ピッチ細目 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
1組ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ますぶた 材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
1枚
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重T-2 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目 種類ますぶた 材質スチール
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた ピッチ細目 適合荷重T-2 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
9,498 税込10,448
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた ピッチ(mm)30 適合荷重T-2 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
9,698 税込10,668
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた ピッチ(mm)30 適合荷重T-2 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用 種類ますぶた ピッチ細目 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1組
27,980 税込30,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1組
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法W(mm)30.2 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
26,980 税込29,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装 種類ますぶた
1組
25,980 税込28,578
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)