カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • 外付けSSD(6)
    • 外付けHDD(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 2TB(4)
  • 52TB(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイオーデータ)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
  • TRANSCEND(トランセンド)(12)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • エレコム(1)
  • プリンストン(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • Apacer(9)
  • AOTECH(6)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • サードウェーブ(3)
  • センチュリー(2)
  • GENTOS(2)
  • DXアンテナ(2)
  • StarTech.com(2)
  • Apricorn(2)
  • Seeed Studio(2)
インターフェイス
  • Thunderbolt(2)
  • USB4 Gen3×2(1)
  • USB 2.0(3)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(1)
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2tb ssd」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • My Passport SSD 2020 2TB ブルー I ・O DATA(アイオーデータ)

    My Passport SSD 2020 2TB ブルー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    翌々日出荷
    次世代のNVMe SSDを搭載する高速ポータブルSSD。USB 3.2 Gen 2対応で最大1050MB/秒の超高速データ読み出し転送。AES 256ビットハードウェア暗号化およびパスワードロック機能に対応。読み出し速度最大1050MB/秒、書き込み速度最大1000MB/秒の高速モデル。大容量データのコピー時間やPCのバックアップ時間を大幅に削減します。ハードウェアベースのAES256ビット暗号化形式に対応。パスワードロック機能も搭載。大切なデータのプライバシーを保護。(WD Discoveryソフトウェアによる設定が必要です)。最大2mからの落下試験をクリア。万が一の落下による衝撃や振動から保存されたデータを保護します。
    仕様●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    USB 10Gbpsに対応したスティックタイプのSSDです。USBメモリー並みのコンパクトなサイズながら、高速データ転送を実現。最大500MB/sの読み込み速度により、大容量データも快適に扱えます。ケーブル不要のスティック型なので、持ち運びやすく、外出先での使用にも最適です。最大約500MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。スライド式だから、キャップ紛失の心配なし!破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。スティックSSDはコンセント不要・ケーブル不要なので、テレビ背面のポートに直接挿すだけで設置完了。サイズもコンパクトなので正面からは見えず、スマートに設置できます。ケーブルの取り回しや置き場所に困りがちな壁掛け/壁寄せテレビにおすすめです。
    容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)13対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 11~、ChromeOSコネクタ形状USB-A対応機種パソコン: Windowsパソコン、Mac、Chromebookテレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」ゲーム機 :PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Digital Edition、PlayStation(R)5 Pro使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×68.8×11.3(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)保守管理1年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 2TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    7日以内出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。
    仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00387 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:2000GB●最大ストレージ容量:2000GB●本体サイズ(D):144mm●本体サイズ(H):185mm●本体サイズ(W):83mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2400メモリー容量1GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
  • G-RAID PROJECT 2 52TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-RAID PROJECT 2 52TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、 RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 0に設定済)。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド電源ACアダプター対応OSmacOS 11以降、Windows 10以降、iPadOS 14以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。保証期間5年間コネクタThunderbolt 3 ×2インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量(TB)52RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
  • USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)MagSafe&USB-C対応ポータブルSSD 1TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないのでより安定して動画撮影やデータ保存ができます。MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。iPhoneは充電されません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。本商品は、iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。高速インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)に対応。読み込み速度は約1800MB/s、書き込み速度は約1500MB/sと高速転送が可能です。大容量の動画データもサクサク読み込み/書き込みができるので、編集作業もストレスなく行うことができます。
    付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量1TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)32対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、macOS 12~、iOS 17~、iPadOS 15~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、スマートフォン・タブレット :iPhone、iPad使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×8.2保守管理1年インターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)/USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌日出荷
    USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
    付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
  • 長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD I ・O DATA(アイオーデータ)

    長期5年保証&Thunderbolt(TM)5対応 超高速ポータブルSSD

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    8日以内出荷
    Thunderbolt(TM)5認証取得済み、次世代スピードを実現する超高速ポータブルSSDです。最大読み込み約6000MB/s、書き込み約5000MB/sの圧倒的スピードで、8K/12K RAW動画や大容量データも快適に転送できます。さらに、安心の5年保証付きで長くご利用いただけます。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM)4/USB4(R)SSDの約1.5倍高速!大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。Thunderbolt(TM)5対応ケーブルを採用しています。ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません。さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。
    定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)コネクタ形状USB-C(R)保証期間5年※保証書込総容量を超えた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。保証書込総容量の詳細はマニュアルをご確認ください。インターフェイスThunderbolt 5/Thunderbolt 4/Thunderbolt 3/USB 40Gbps(USB4(R))RoHS指令(10物質対応)対応
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証12TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証12TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。
    仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00124 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:12000GB●最大ストレージ容量:12000GB●本体サイズ(D):144mm●本体サイズ(H):185mm●本体サイズ(W):83mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2800メモリー容量1GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    ファイル共有やバックアップなど業務に必要な基本機能を備えた法人向けNAS「ランディスク」のベーシックモデルです。24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼HDD採用。「RAIDeX(レイドエックス)」によって、安心できる業務環境の構築に貢献します。「RAIDeX(レイドエックス)」とは、内蔵HDD2台を1つのペアとしファイル単位でデータをミラーリングする技術です。HDDペア間の稼働時間に差をつけることで同時故障によるデータ全消失のリスクを低減します。ランサムウェアの探索からUSB HDDを隠す機能を搭載。バックアップデータを不正な暗号化から守ります。またバックアップした際に、前回のバックアップデータと内容を比較し、大量の変更が確認された場合はシステム管理者へメール送信を行います。「履歴差分バックアップ」は、バックアップ時点のフォルダー構造のまま差分データのみを日付ごとにUSBハードディスクへ保存します。また、1回の操作で特定の日付のデータをまとめて復元できるので、面倒な操作は不要です。
    仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/1.8GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1、1GbE LAN port(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1/背面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00237 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):210mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):101mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード×1、AC プラグ変換アダプター、初回設定マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプターおよびACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2400メモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
  • 法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現。測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。
    仕様●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00194 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):144mm●本体サイズ(H):185mm●本体サイズ(W):83mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)2400メモリー容量1GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxグリーン購入法適合
  • 高速CPUWSIoT2025Std4ドライブラックマウントNAS32TB I ・O DATA(アイオーデータ)

    高速CPUWSIoT2025Std4ドライブラックマウントNAS32TB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    7日以内出荷
    ファイルサーバー専用OSであるWindows Server IoT 2025 for Storage Standardをインストールした法人向けNASです。Active Directoryとのシームレスな連携により、ユーザー認証やアクセス権限の一元管理など、社内ITポリシーとの高い親和性を提供します。「Windows Server IoT 2025 for Storage」は、Windows Server 2025をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にインストールしており、Windows Server 2025のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。第12世代インテル Core i3 プロセッサー(最大4.00GHz Quad Core)を搭載。強力なCPUパワーで、バックアップやウイルスチェックなどのマルチタスク実行中も安定したパフォーマンスを発揮。高負荷状態でも安定した動作を実現します。NASの内蔵ハードディスクに障害が発生し読み込めなくなった際、最大150万円相当のデータ復旧サービスを無償でご利用できます。軽度の論理障害だけでなく、復旧に開封作業を要する重度の物理障害までご利用いただけるため、重要なデータが多い業務での利用に安心です。
    仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●CPU:Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1、10GbE LAN port(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)背面×1●RAID仕様:RAID5(出荷時設定)、RAID0、RAID1×2、マルチディスク●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 10Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 5Gbps(USB Type-A)背面×2、USB 2.0(USB Type-A)正面×1●VCCI:対応 VCCI Class A●WebDAV:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class A●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6)●エネルギー消費効率:0.00150 IV区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:対応●対応クライアントOS:Windows 11/10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 13~15/26、Chrome OS、iPadOS 16~18/26●搭載済ストレージ容量:32000GB●最大ストレージ容量:32000GB●本体サイズ(D):407mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度10~85% (ただし、結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:初回設定マニュアル、LANケーブルx1、電源ケーブル(PSE適合品)x1、ACプラグ変換アダプタ、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法、●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACプラグ変換アダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為本体質量(g)8600メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
関連キーワード
リレー ssd特集