曜日別特売

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB

法人向け2ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 4TB - I ・O DATA(アイオーデータ)

高速2.5GbEに対応した法人向けNASです。読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sのデータ転送を実現
測定環境によって同等の結果とならない場合があります。画像やCADデータのほか、大容量の動画ファイル扱うオフィスの業務を高速化します。
2.5GbEに対応し、読み込み時は最大294.2MB/s、書き込み時には266.2MB/sの高速データ転送を実現した商品です。大量の帯域幅を使用する4K動画ファイルや高画質な写真データの転送を高速化し、大容量化が進む業務データに素早くアクセスできます。
RAIDeX(レイドエックス)は、I-O DATA独自の冗長化技術であり、リリース以来10年以上にわたりデータの全消失事故ゼロ(「NarSuS」登録商品において2026年1月現在)を達成しています。本技術は、内蔵HDD2台を1組のペアとして、ファイル単位でデータをミラーリングする仕組みです。
ルーターやハブといったネットワーク機器と接続することで、複数のPCやスマートフォンから同時アクセスが可能です。またパソコンやスマホ・タブレットを使って社外からリモートアクセスが可能です。

仕様
●3.5インチスロット搭載済数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●CPU:ARM Cortex-A55/2.0GHz/4コア/4スレッド●DLNAサーバー:なし●NIC仕様:2.5GbE LAN port(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)背面×1●RAID仕様:RAIDeX(出荷時)/RAID 1/RAID 0●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●USB仕様:USB 5Gbps(USB Type-A)背面×1、USB 2.0(USB Type-A)背面×1●VCCI:対応 VCCI Class B●iSCSI(IP-SAN):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他通信プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6 )●エネルギー消費効率:0.00194 Ⅳ区分●クラウドストレージ対応:対応※対応クラウドストレージサービスはI-O DATAホームページをご確認ください●ストレージインターフェース規格:SATA接続●ハードウェアセキュリティロック:ケンジントンスロット●ファンコントロール:なし●ホットスワップ:なし●対応クライアントOS:Windows 11、Windows Server 2025/2022/2019/2016、macOS 14~26、Android 13~16、iOS 17/18/26、Chrome OS、iPadOS 17/18/26●搭載済ストレージ容量:4000GB●最大ストレージ容量:4000GB●本体サイズ(D):144mm●本体サイズ(H):185mm●本体サイズ(W):83mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85% (ただし、結露無きこと)●筐体タイプ:タワー●附属品:必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)、データ復旧サービスのご案内●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
本体質量(g)
2400
メモリー容量
1GB
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載OS
Linux
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82365635HDL2-LE04NB
100,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする