3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」UWQHD対応&65W給電USB-C搭載 34型液晶ディスプレイ(BizCrysta)
エコ商品、RoHS
【安心の長期5年保証&無輝点保証対象商品:安心してご使用いただくためにご購入のお客様対象に液晶パネル・バックライトを含めた5年間長期保証を実施しております。また、輝点があった場合、ご購入1ヶ月以内に限り商品ご交換をいたします。】ビジネス向け「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440×1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現しています。21:9のフラット(平面)なワイド画面は、表計算ソフトなどでの横スクロールを軽減し、快適な作業環境を提供します。また、複数ウィンドウを同時に表示できるため、切り替えが不要になり、業務効率が向上します。USB Type-Cケーブル1本で、映像入力とノートPCへの最大65W給電が同時に可能。
仕様●可動:チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、VESAマウントインターフェイス:100×100mm、miniPCアタッチメントホール:BESA75×75mm●最大輝度/コントラスト比/応答速度(m):400cd/1000:1/3s[GTG]●垂直走査周波数(Hz):HDMI:29.9~120.0、Displayport:59.8~120.0、Type-C:59.8~120.0(OSDのUSB設定が2.0設定時)●水平走査周波数(kHz):HDMI:29.9~183.0、Displayport:31.4~183.0、Type-C:31.4~183.0(OSDのUSB設定が2.0設定時) 付属品電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ、miniPC取付ナット 寸法(mm)スタンド有:幅817×奥行260×高さ443~558 スタンド無し:幅817×奥行61×高さ367 質量(kg)スタンド有:約9.3、スタンド無し:約6.8 消費電力(W)最大時140、通常27.8、待機時0.5、年間消費電力量:85.3kWh 定格AC100V50/60Hz50/60Hz(電源内蔵) 表面処理非光沢 対応機種【パソコン】WindowsPC、、Mac、ChromeBook 【ゲーム機】Nintendo Switch、PS5、PS4、PS4Pro、Xbox seriesX、Xbox seriesS コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度3440×1440 ディスプレイTFT34型ワイド 色(本体)ブラック 端子入力:HDMI×1、Type-C×1、Displayport×1、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB-A(給電/メンテナンス用)、出力:Φ3.5mmステレオミニ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル画素ピッチ:0.2325mm(H)×0.2325mm(V)/表示面積:799.8mm(H)×334.8mm(V)/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178° パネル駆動方式ADS リフレッシュレート(Hz)HDMI:100、Displayport:120、Type-C:120 グリーンマーク認定
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)34型液晶/UWQHD/HDMI・DP・USB-C/BK/5Y
RoHS
輝度:400cd/m2/応答速度:3ms/最大消費電力:140W/。UWQHD解像度&USB Type-Cを搭載した34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。フルHD解像度に比べ、約2.4倍(3440×1440)の情報量を表示可能。21:9の横長のワイド画面は、複数ウィンドウの同時表示に最適で、ゲームや動画編集などのクリエイティブ作業が快適に。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920×1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440×1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。120Hzのリフレッシュレートに対応。1秒間に120回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイより、2倍高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。通常よりワンランク上のなめらかさを体験いただけます。
仕様●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):27.8W●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気用品安全法(備考):なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):3ms●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●リフレッシュレート:120Hz●電波法備考:電波を発しない為●その他節電関連:年間消費電力量:85.3kWh●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応 VCCI Class B●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●高さ調整:あり 120mm ピッチ0.2325(H)×0.2325(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 本体質量(g)9300 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)817×260×443※突起部除く コントラスト比1000:1 表示色10億7374万色 ※10bit入力時 解像度3440×1440 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)31.4-183.0 走査周波数(垂直)29.9-120.0 ケーブル電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 スピーカーなし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C(USB 3.2 Gen1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen1)、RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、ステレオミニジャック Φ3.5mm モニターサイズ34型ワイド パネル駆動方式TFT 輝度(cd/m2)400
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷

ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の34型超ワイド液晶ディスプレイ(平面タイプ)です。UWQHD(3440x1440)の高解像度により、フルHDの約2.4倍の表示領域を実現。21:9のワイド画面は、快適な作業環境を提供します。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。UWQHD解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。UWQHDとは、フルHD(1920x1080)の約2.4倍の表示領域を実現する3440x1440ドットの解像度です。フルHDと比べると、より広く情報を表示できるので、スクロールの手間を省き、全体を広く見ることができます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)