I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1(標準)
最大解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。
USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。
アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。
また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書
質量(g)約130
対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit)
コネクタ形状USB Micro B
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
フォーマット形式NFTS
取得規格VSSI ClassB
電源供給USBバスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
設置条件横置き
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー2W+2W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズ27型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
対応VESA規格100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ホワイト
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)34.4
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS
モニターサイズ23.8型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度最大表示:1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
パネル(タイプ)TFT21.45型ワイド/ADS
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ホワイト
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)250(標準値)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大45、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ハーフグレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した27型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×2、シール、取扱説明書
質量(kg)スタンド有5.3、スタンド無4.9
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大41、通常23.7、年間消費電力量74.5kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有620×240×443、スタンド無620×45×362
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT27ワイドLED
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
目に優しいヘルスケア機能搭載!23.8型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル
モニターサイズTFT23.8型ワイド
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比1000:1
パネル駆動方式ADS
対応機種Windowsパソコン、Mac
最大表示色1677万
視野角上下178°、左右178°
最大輝度(cd/m2)250
音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
消費電力(W)最大25、通常12.6、年間消費電力量39.77kWh、待機時0.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有553×215×388、スタンド無553×51×330(突起部含まず)
質量(kg)スタンド有約3.9、スタンド無約3.5(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
保証期間5
規格2K/FHD(Full-HD)
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
入力ポート【映像】HDMI、アナログRGB、DisplayPort
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)
質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)(チルト)上:20、下:5
対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)31.9
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.5型
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)約730
規格2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度1920×1080
視野角上下左右170°
スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8867-29
ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比16:9
映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズTFT15.6型ワイド
パネル駆動方式ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
USB-SPPHL1用増設マイク2個
用途広い会議室での増設用マイク
セット内容USB-SPPHLX1×2、専用ケーブル(約2.5m)×2 、取扱説明書
質量(g)140(1個あたり)
使用温度範囲(℃)0~40
使用範囲(集音)最大:2.5m(360°)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×40(足、ボタン等の突起部含まず)
マイクロホン無指向性マイク×1
使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI Class A
周波数帯域(Hz)(集音)100~16000
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
パソコンを使わずにHDMI出力の映像を簡単に録画できるHDMIキャプチャーです。
ゲーム機と接続して、手軽にプレイ動画を録画する「ゲームキャプチャー」としての使用に最適です。
さらに添付のAV入力変換ケーブルを使うことで、アナログ出力のレトロゲームも録画できます。
動画の録画・再生はもちろん、編集・マイクミキシングまでがこれ1台でOK。
ゲーム機とテレビとの間につなぐだけの手軽さでゲーム実況が実現しますので、これから実況プレイの録画を始めてみたい方にもおすすめです。
080/30pフルHD画質に加え、1080/60pでの録画にも対応しているので、高画質にこだわりたい方におすすめです。
また、録画画質は5段階から選択できますので、保存先の容量が心配な場合や動画共有サイトにアップしたい場合など、お好みに合わせてお選びいただけます。
インターフェイスHDMI端子:入力×1、出力×1(パススルー・CEC対応)、ヘッドセット端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(CTIA規格基準)、AV入力端子:3.5mm 4極ミニジャック×1(添付のAV入力変換ケーブルを接続)、SDカードスロット(記録・再生用×1)、USBポート(USB 2.0 Standard A×1)
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、AV入力変換ケーブル(コンポジットビデオ入力:RCAピン×1、外部ライン入力:RCAピン(L/R)×各1)、取扱説明書、内蔵時計用ボタン電池(型番 CR2025)×1(本体に装着済み)
質量(g)約160(ボタン電池含む、ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)3.8(Typ)
適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠、電気用品安全法(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×32×60(突起部除く)
記録方式映像:MPEG-4 AVC/H.264(MP4)、音声:AAC
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
電源(AC V)100(50/60Hz)(ACアダプター)
保証期間1年
対応フォーマット動画:MP4(本商品で記録した動画のみサポート)、写真:JPEG(パソコンで編集した写真は再生できません。)
データ転送速度映像(1920×1080・60fps:36/28Mbps、1920×1080・30fps:16Mbps、 1280×720・60fps:12Mbps、720×480・60fps:4Mbps)、音声(256kbps)
サンプリング速度48kHz
フレームレート30fps/60fps
対応解像度入力:1920×1080(60p/60i/30p)・1280×720(60p)・720×480(60p)、出力:1920×1080(60p/60i/30p(パススルーモードのみ))・1280×720(60p)・720×480(60p)
1台
¥18,690
税込¥20,559
当日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格WQHD
消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)
コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)
最大解像度2560×1440
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャック
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT31.5ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)
角度調節可
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0
付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11
対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式
対応フォーマットNTFS
設置条件横置き
目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル
付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書
質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT21.5型ワイドLED
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万
入力ポート【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源USBバスパワー
対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS
コネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11
インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応
動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器
保証期間1年間
動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事
RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。
手のひらサイズのコンパクトボディ。
さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。
写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。
全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。
日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。
また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
使用温度範囲(℃)5~35
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
取得規格VCCI Class B
電源供給バスパワー方式
設置条件横置き
マイナンバーカードや電子車検証などICカードの読み取りができる非接触型ICカードリーダーライターです。Windows、Macに対応し、ドライバインストール不要ですぐにご利用いただけます。マイナンバーカード情報に必要な確定申告(e-TAX、eLTAX)や各種行政手続きをご自宅のパソコンから行う際にご活用いただけるほか、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)や税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証の読み取りにも対応しています。添付のカードホルダーを使用することでカードリーダーの読み込み時にカードがズレることなく通信を安定させることが出来ます。USB-NFC4SのAPIを開示していますので、お客様サービスへ組み込んでご活用いただけます。
付属品取扱説明書、カードホルダー
適合【カード】ISO14443 TypeA/TypeB、ISO15693、Felica※動作確認済みカード:マイナンバーカード、HPKIカード(医師資格証、薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証
質量(g)82
使用温度範囲(℃)0~40
電源USBバスパワー供給
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×98×18(ケーブル、ゴム足、カードホルダー除く)
対応機種USB StandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。
準拠規格ISO/IEC18092(NFC規格)
消費電流(mA)250(max)
使用湿度範囲20~80%(結露無き事)
保証期間3年
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
通信速度(kbps)カード:最大848
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約0.8
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)DC5
角度(°)[チルト角] 上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)7.7
プラグVESA DDC2B
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
表示色1677万色
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間約1分(大人1人)
色(本体)ブラック
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925
パネルTFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.1
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式FFS
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。
テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。
本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8.1(typ)
対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS
コネクタ形状USB(Micro B)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS(出荷時)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様表示面積:597.888(H)×336.312(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換
付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック
質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
消費電力(W)最大時:31、通常使用時(オンモード):12.2、待機時:0.3
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理(パネル)非光沢
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり: 約612×235×448(突起部含まず)、スタンドなし:約612×48×364(突起部含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)
応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)
入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
色(本体)ブラック
保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm
年間消費電力量(kWh/年)38.7
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114
モニターサイズTFT27型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)
輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源内蔵
対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13
コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0
動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
フォーマット形式NTFS
定格電圧 AC V100 (50/60Hz)
ファンファン付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
湿度範囲(%)20~80(結露無き事)
グリーンマーク認定
「BR-CCD/TS2シリーズ」は、パソコンに挿すだけで使えるハンディバーコードリーダーです。液晶画面のバーコードの読み取りや、離し読みが可能です。また、オフィスや店舗、物流、倉庫、図書館、学校、個人蔵書の管理など、さまざまな場面で活用いただけます。片手で扱いやすい筐体デザインを採用。軽量で長時間の作業でも疲れにくく女性でも持ちやすい形です。
仕様【PCS値(バーコードの品質や読み取り環境により異なる)】0.25以上(最小分解能0.1mm)
質量(g)約110(ケーブル含む)
電源USBバスパワー
接続方式USB-HID(USBキーボードインターフェイス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×49×161(ケーブル及び突起部を含まず)
対応機種USB2.0ポート(USB-A)を搭載したWindowsパソコン
センサー受光:1500pixel CCDセンサー
最大幅(mm)読み取り:150
光源赤色LED(読み取り確認:青色LED、ブザー)
コード読み取り:JAN/EAN-13、JAN/EAN-8、UPC-A、UPC-E、GS1 DataBar、CODE39、CODE11、CODE128、CODE93、Codabar(NW7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、IATA(Standard 2 of 5)、Industial 2 of 5、Matrix 2 of 5
使用周囲照度(Lx)太陽光:50000以下
インターフェイスUSB2.0(USB-Aコネクター)
RoHS指令(10物質対応)対応
プロファイル【USB】HIDプロファイル
最大読取値(mm)200
商品タイプハンディ
読取方式CCD離し読み
Windows 11などで標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。また、センサーはパネルに組み込まれ、「静電容量方式」のタッチパネルを採用しているので、軽快なタッチ操作で動かすことができるワイド液晶ディスプレイです。Windows 11、Windows 10で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。従来の抵抗膜方式と比較して、ディスプレイ画面に検出用フィルムが不要で、センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。「VDTモード」を搭載しました。一定の時間連続して使用したときに、時間経過のお知らせがディスプレイに表示され、長時間の作業を避けることに役立ちます。目の負担をやわらげる「フリッカーレス」やブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」も搭載。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、A-B USB 2.0ケーブル、必ずお読みください
質量(kg)約3.6(スタンドあり)
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0
定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
対応OS(日本語版のみ)Windows 11/Windows 10
表面処理パネル:非光沢
消費電力最大時 27W、通常使用時(オンモード) 15.0W、年間消費電力量 47.7kWh、待機時 0.3W
周波数(kHz)【水平走査】HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5
対応機種Windowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド15°~50°時:約490×121~243×293~207(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約490×50×296(突起部を含まず)
使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比1000:1
最大解像度(表示)1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は、30000時間以内に限る。
応答速度14ms[GTG](オーバードライブ オン時6.1ms[GTG])
入力端子映像:HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート(アップストリーム 【タッチ操作】)USB Std-B×1:USB 2.0、(ダウンストリーム) -
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
パネルTFT21.5型ワイド/ADSパネル
表示寸法(mm)H476.64×V268.11
最大輝度(cd/m2)212
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)60
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり/給電も可能なUSB Type-C(R)搭載
エコ商品
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178°
付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください
色ブラック
質量(g)(スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2
使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60
消費電力(W)通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
サイズ(inch)23.8ワイド
表面処理非光沢
対応VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず)
最大消費電力(W)116
コントラスト比(標準値)1000:1
解像度1920×1080
保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
走査周波数(水平)HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz
走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)34.5
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万色
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンドあり:約4.7/スタンドなし:約3.0
色ブラック
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法
消費電力(W)通常使用時(オンモード) :12.1
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)[チルト角] 上:20 下:5、[スイベル角] 左:45 右:45
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約541×229×385~497(突起部を含まず)、スタンドなし:約541×47×329(突起部を含まず)
対応機種パソコン:Windowsパソコン/Mac/Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch/PS5/PS4(R) Pro/PS4(R)/Xbox Series X/Xbox Series S
最大消費電力(W)32
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)HDMI1:31.0 ~ 110.0kHz、HDMI2:31.0 ~ 110.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)HDMI1: 59.9 ~ 100.0Hz、HDMI2:59.9 ~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 ~ 100.0Hz
応答速度5ms[GTG]
入力端子HDMI×2/DisplayPort×1
組立時間約3分(大人1人)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー2W+2W(ステレオ)
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)120
USBポートダウンストリーム USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.2
回転角度(°)左:90 右:90
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745
パネルTFT23.8型ワイド/ADS
表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m2)300
待機時消費電力(W)0.2
モニターサイズ23.8型
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし
エコ商品
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/。17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)
質量(kg)スタンドあり:約1.0
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4
消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3
定格電圧(V)DC5
角度(°)チルト上:20~60
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理非光沢
周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)
コントラスト比1000:1(標準値)、CREXレベル2設定時:24400:1
最大解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)14.2
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989
パネルTFT17.3型ワイド/AAS
モニターサイズ17.3型
パネル駆動方式TFT
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)
輝度(cd/m2)220(標準値)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。スピーカーと集音マイクが搭載された、ハンズフリーで通話ができるスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっているので、これ1つで音声によるWeb会議を始められます。マイクの集音範囲は推奨3m以内、最大約5m(360°)。10~15名程度の大人数での会議に最適です。拡張マイク2個が付属。拡張マイクを接続することで、より広い会議室での使用も可能となります。20名程度の会議にオススメです。親機には専用拡張マイク以外のものは接続しないでください。本商品に付属の拡張マイク接続ケーブルの長さは約3mです。さまざまな音声処理機能を搭載しているため、ノイズが少なくクリアな音声を実現。ストレスフリーにWeb会議を行うことができます。
仕様集音範囲:(親機)推奨/3m以内、最大/5m(360°)、(拡張マイク(1個あたり))推奨/3m以内、最大/5m
付属品USBケーブル(A-C USB 2.0 約3m)、拡張マイク×2、拡張マイク接続用ケーブル(RJ11-RJ11 約3m)×2、取扱説明書
質量(g)親機:約500、拡張マイク(1個あたり):約110g
種類拡張マイクセット
使用温度範囲(℃)0~+40
対応OSWindows 11、Windows 10 IoT Enterprise、Windows 10、macOS 11~14、Chrome OS
接続方式(PC)USB 2.0
対応機種USB 2.0ポート(USB-A コネクター)を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Chromebook、I-O DATA製Android STB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約180×180×43(コネクター及び突起部含む)、拡張マイク:約90×90×26(コネクター及び突起部含む)
スピーカー親機:フルレンジ×1
保守管理1年
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Cisco Webex Meetings
音声(処理)エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
内蔵マイク親機:単一指向性マイク×4、拡張マイク:無指向性マイク×1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
1台
¥35,880
税込¥39,468
翌日出荷
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色グレー×ブラック
質量(g)本体のみ:約13
備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)
電源USBバスパワー
対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!。本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有
付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)
表面処理非光沢
定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず)
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時
視野角(左右:上下)左右178°:上下178°
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort×1
入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)
年間消費電力量(kWh/年)38.2
グリーン購入法適合
最大輝度(cd/m2)300
モニターサイズTFT23.8型ワイド
パネル駆動方式ADS
最大表示色1677万
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)約880
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理非光沢+ガラス
対応機種Windowsパソコン、Mac
コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度1920×1080
視野角上下170°/左右170°
色(本体)ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)
映像入力HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズTFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式ADS
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
仕様●応答速度(ms)/最大リフレッシュレート(Hz):5[GTG]/60●最大表示色/視野角度/最大輝度:1619万色/上下170°左右170°/250cd/m2
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル(1.5m)、キャリングケース、必ずお読みください
寸法(mm)折り畳み時:幅325×奥行16×高さ208(突起部含まず)、スタンド20~60°時:幅325×奥行80~184×高さ199~116(ゴム足含む)
質量(g)610
消費電力(W)最大6.8、通常4.0、待機時0.2、年間消費電力量:13.4kWh/年
定格電圧(V)DC5
表面処理非光沢
対応機種WindowsPC/Mac/ChromeBook/任天堂switch(HDMIのみ)/Playstation/Xbbox※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※メーカー独自に動作確認したものであり、メーカーへの直接お問い合わせはご遠慮ください。
機能プラグ&プレイVESA DDC2B、ブルーリダクション、パススルー機能、盗難防止用ホール
コントラスト比800:1
最大解像度1920×1080
保証期間購入より3年※パネル・バックライト含む。ただし1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限る。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げより1年間となります。
入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB-C(DisplayportAltMode)
画面サイズ14.0型ワイド
入出力音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式TFT/ADS
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
本商品は液晶ディスプレイ画面を自由に動かし固定できるモニターアームです。耐荷重6kgで幅広いディスプレイサイズに対応可能尾です。モニターアームを使用することでデスクの上を有効に利用することができます。またガススプリング方式を採用しているため、アーム部分の調整がスムーズに行えます。
付属品クランプ金具、ディスプレイ取付用アタッチメント、滑り止め樹脂板、クランプ金具用ネジ1式、六角レンチセット1式、取扱説明書、必ずお読みください
寸法(mm)幅579×奥行120×高さ514※クランプ金具部分含まず※ディスプレイ取付用アタッチメント含む
質量(kg)2.9
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)最大6
対応VESAマウントインターフェース規格(100×100、75×75)に対応した液晶ディスプレイ
取付可能寸法(mm)【デスク天板】厚さ:6~61、奥行65以上
液晶モニター1台
高さ調節354mm
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
調節方式ガススプリング方式
対応VESA規格100×100(mm)、75×75(mm)
可動範囲(°)チルト:90~85、ピボット(回転):360
少人数での会議に最適!すぐにWeb会議ができるUSB接続スピーカーフォン
少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが1つとなっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。
USBケーブルでパソコンに接続するだけの手軽さで、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。またUSBバスパワー対応で、別途電源は不要です。
音量調節やミュート設定は本体のボタンで簡単操作。さまざまな音声処理機能も搭載し、快適にWeb会議を行うことができます。
用途少人数でのWeb会議に適したスピーカーフォンです。
付属品USBケーブル(A-micro B USB 2.0 約1.8m)、取扱説明書
質量(g)280
使用温度範囲(℃)0~40
対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS
使用範囲(集音)推奨:1.5m以内、最大:5m(360°)
対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×34(コネクタおよび突起部含まず)
マイクロホン高感度マイク×1
使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)
スピーカーフルレンジ×1
取得規格VCCI Class A
アズワン品番64-9082-16
インターフェイスUSB 2.0、ステレオミニジャック Φ3.5
対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetings
周波数帯域(Hz)マイク:30~16000、スピーカー:100~22000
音量(dB)瞬間最大90(0.5m)
音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール
通話時間(時間)連続8
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI、D-sub9ピン(オス)/ブラック/スピーカー:あり/3辺フレームレスの43型4K液晶ディスプレイ
エコ商品
輝度:350cd/m2/応答速度:6ms/最大消費電力:101W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した大画面43型(可視領域42.5型)のワイド液晶ディスプレイです。3辺フレームレスですっきりとした見た目です。18時間連続稼働に対応で長時間稼働でも安心です。メディアプレイヤー機能を搭載しております。フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示できます。4倍の情報を表示できるので、オフィスの会議室でより多くの情報を一度に表示し、効率的な会議を行うことができます。18時間連続稼働に対応しているので、長時間稼働が必要となる、商業施設や小売店舗、宿泊施設などでのデジタルサイネージで安心してご利用いただけます。接続したUSBメモリー内の動画、静止画、音楽ファイルといったコンテンツを再生することができます。スケジュール機能を使った自動再生のほか、USB メモリーを接続後や液晶本体の電源ON後に、静止画または動画ファイルの自動再生も可能です。
仕様●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.4W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:159.8kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●最大消費電力:101W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約590(H)×960(W)×260(D)mm※突起部除く●標準消費電力:通常使用時(オンモード):51.3W●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●パネル方式:ADS(IPS相当)●応答速度(G to G):6ms●最大消費電力(備考):101W(最大)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
サイズ43型
ピッチ0.2451(H)×0.2451(V)mm
電源電源内蔵
適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体)
本体質量(g)7300
表面処理ハーフグレア
入力信号HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
コントラスト比1200:1
表示色10億7374万色 ※10bit入力時
解像度3840×2160
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)31.5-135.0
走査周波数(垂直)29.9-60.3
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
入力端子HDMI(HDCP 2.2)、D-sub9ピン(オス)
スピーカーあり5W+5W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)350
USBUSB Standard A×1(メディアプレーヤー用、メンテナンス用)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS
コネクタ形状USB-microB コネクター
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
対応フォーマット(出荷時)NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
シネマカメラで使える!映像編集に最適なポータブルSSDです。
高速インターフェイスUSB3.2Gen2対応。転送速度はRead/Writeともに約1000MB/s!
高画質の写真や大容量のデータもスムーズに読み書きできます。
手のひらにおさまるコンパクトな筐体は耐衝撃性や耐振動性を兼ね備えており持ち運びにも最適。
exFATフォーマット済みでMac、Windows、iPad、シネマカメラなど様々な機器に繋ぐだけでご利用いただけます。
シネマカメラやiPadで撮影した動画をMacやWindowsパソコンで編集・加工するなど様々なシーンに便利です。
付属品USBケーブルC-C30cm、USBケーブルA-C30cm
質量(g)22
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/MacOS10.14~10.15/MacOS11/MacOS12/MacOS13/ChromeOS1/iPad13以降※WindowsSモード及びARM版Windows、ChromeOSについては添付アプリは全て非対応
コネクタ形状USB TypeC
対応機種WindowsPC、Mac、Chromebook、iPad、Air/Pro、シネマカメラ Blackmagic Design Pocket Cinema Cameraシリーズ、PlayStation4/4Pro/5/5Digital Edition
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×72×11
動作環境USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのポートを装備した機種。USB3.2Gen2/UEB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
フォーマット形式exFAT
インターフェイスUSB3.2Gen2
転送速度(MB/sec)Read:1000/Write:1000
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションI-O DATA ハードディスクフォーマッタ/GigaCrystaPhantom/Sync Connect+/I-O Secret Drive/NTFS-3G for Mac I-O DATA/DiskRefresher4 SE/iPhantom
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露無き事)
画面を長時間みるオフィスや学校で快適にご使用いただけるように設計した19型スクエア液晶ディスプレイです。どの角度からみても美しく鮮やかに映し出す広視野角ADSパネル採用。さらにバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション」機能、長時間使用時に注意を促すVDTモードなど目に優しい機能を搭載しています。
用途法人、文教向けスクエアモデル
質量(kg)スタンド有3.3、スタンド無3.0(ゴム足含む)
使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60/20~80結露無きこと
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)最大20、通常12.4、年間消費電力量38.7kWh、待機0.2
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)
表面処理ノングレア
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有407×178°×407、スタンド無407×49×349(ゴム足含む)
コントラスト比1000:1
最大解像度1280×1024
保証期間5
視野角上下178°、左右178°
使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)
音声入力音声入力Φ3.5ステレオミニジャック、スピーカー1w+1w(ステレオ)
アスペクト比5:4
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズTFT19型スクエアLED
パネル駆動方式ADS
ブルーライトカット対応
最大表示色1677万
入力ポート【映像】アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)
角度調節可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ