PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz
使用温度範囲(℃)0~+40
ポート数10
消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし
通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD
使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと
表示LEDPower、LINK/ACT、PoE
保証期間1年
電源供給方式電源内蔵
ジャンボフレーム最大9216Bytes
スイッチング方式ストアアンドフォワード
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
関連キーワード